電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日1月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250117
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動オンモード:エクストラクターでオン/オフを切り替え可能です。業界で唯一のユニバーサルダストエクストラクターです。ユニバーサルハンドルシステム :ほぼ全てののSDSとロータリーハンマー、および一部のACおよびDCハンマードリルと互換性があります。MILWAUKEE REDLITHIUM -IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。交換可能なHEPAフィルター :最高品質の破片ろ過性能と低コストを実現です。頭上および水平掘削での作業負担を最小限に抑える軽量コンパクト設計です。各種M12バッテリーと互換性があります
用途M12 FUEL SDS PLUSハンマー専用集じんアダプター 付属品ケースあり トラスコ品番362-4283 品名M12 ユニバーサル集じんアダプター 径(Φmm)【最大カラー】41-61 電源電圧(V)12 最大切込深さ(mm)203 本体寸法(mm)奥行390 本体寸法(mm)高さ342 ビット【最長ドリル】210mm 本体寸法(mm)幅377 最大穴あけ能力(mm)16/30 ストローク長(mm)20
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります