6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140
質量(kg)約2.2
定格使用時間(分)30
仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
省スペースでの旋盤加工を実現します。
ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途金工の旋盤加工に。
トラスコ品番207-0145
セット内容三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式
幅(mm)575
寸法(mm)設置床面積:650×320
質量(kg)12
高さ(mm)195
出力(kW)0.1
奥行(mm)295
電源(V)100
主軸回転数(min-1[r.p.m])460/1200/2100
心間距離(mm)250
アズワン品番64-8354-17
主軸貫通孔(Φmm)10.5
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])500~5000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)60
付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ
寸法(mm)395×93×77
質量(kg)1.2
定格使用時間(分)15
仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)
アズワン品番64-9674-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。