電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日7月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000024240719
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

HiKOKI サマーセール 詳細はこちら
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細軽のコンクリート穴あけに適しています。ハンマードリルのビットには打撃による前後方向の力と回転力との二つの力がかかります。この力をそれぞれの役目に適した形状の二対のスロットをビットのシャンク部に設け、理想的なビットシステムを開発しました。世界標準となっているSDSプラスシステムはボッシュが開発しました。コンクリートの穴あけ、鉄、木材の穴あけに。
セット内容ポリアミド樹脂 材質/仕上ポリアミド樹脂 コード(番号)152-1451 アズワン品番67-9154-62
1台
25,900 税込28,490
7日以内出荷

本体専用ケースです。
本体寸法(mm)110×380×300 本体質量(g)871 アズワン品番67-7985-67
1個
6,090 税込6,699
6日以内出荷

プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能。最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上。放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mm アズワン品番65-5657-99
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷

仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GAA18V-24●定格電圧:DC18V/14.4V●USBポート出力:USB機器1大使用時/DC5.0V/2.4A、USB機器2台使用時/DC5.0V/1.2A●充電可能温度範囲:0~45℃●使用可能温度範囲:-10~50℃●DIY用バッテリー非対応●リチウムイオン18V、14.4V両対応●USBポート2個搭載●ベルトフック付●ボッシュプロ用充電式専用バッテリー対応 アズワン品番65-5658-03
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)。コンパクト。電子無段変速。正転・逆転機構。軽破つりモード(バイオロック機能)。ビット別売。ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能
仕様●型番:GBH2-21●穴あけ能力:コンクリート/Φ21mm、ダイヤモンドコア/Φ65mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ30mm●電源:AC100V 720W●回転数:0~2000rpm●打撃数:0~4800回/分●打撃力:2.0J●サイズ:334×88×205(H)mm●重量:2.3kg●コード長:5m●付属品:サイドハンドル・深さゲージ・ケース アズワン品番65-5664-63
1個
25,900 税込28,490
5日以内出荷

仕様●型番:GAL18V-160C●電圧:18V●サイズ:123×195×80mm●急速充電モード付き●コネクト機能付き アズワン品番65-5658-01
1個
15,900 税込17,490
5日以内出荷

1セット
39,900 税込43,890
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります