3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり 質量(kg)5 サンドベージュ 最大出力トルク(N・m)40(ドリル)/150(インパクト) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700(インパクト)/350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)/4500(丸のこ) パッケージサイズ(mm)幅230×奥行240×高さ400 有効長(最大切り込み深さ)(mm)40(丸のこ) 充電時間(分)120 無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー) ストローク幅(mm)14(ジグソー) 振動数(回/min-1)10000(サンダー)
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり 質量(kg)3 サンドベージュ 最大出力トルク(N・m)40(ドリル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350(ドリル低速)/1400(ドリル高速) パッケージサイズ(mm)幅190×奥行215×高さ230 充電時間(分)120 無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー) ストローク幅(mm)14(ジグソー) 振動数(回/min-1)10000(サンダー)
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
その他ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり セット内容本体/ドリル/サンダー/ジグソー グレー 最大出力トルク(N・m)25(ドリル) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:235×195×235 対応無負荷ストローク数(rpm):2300(ジグソー)、無負荷回転数(rpm):350(ドリル) 充電時間(分)130 振動数5500(rpm)(サンダー) ストローク幅(mm)13(ジグソー)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります