電動工具 :「4mm」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。 ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。 ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。 フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。 付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。
用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に 仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバー トラスコ品番167-9979 セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書 全長(mm)160 質量(g)730 六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35 リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4 本体径(mm)58 フレームヘッド部直径(Φmm)28 推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm)31
1箱
14,980 税込16,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります