塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)220
電流(A)2.3
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)125(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])12500
セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック
本体質量(kg)約1.3
振動数(min-1)25000
定格時間(分)30
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。
材質プラスチック製
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。
砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.4
コード長さ(m)1.8
研削砥石寸法(mm)(外径)75
研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
研削砥石寸法(mm)(厚さ)13
回転数(min-1[r.p.m])2850/3450
セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155
定格時間(分)15
外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。
コンセント個数3ツ口
コード全長(m)10
電線太さ(mm2)1.2
電線仕様-種別VCT
容量(A)15
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。
軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様正回転専用
適合機種充電ドリル・電気ドリル
軸径(Φmm)6.35
取付可能寸法(mm)1.5~6.5
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。
ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。
暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。
モーター電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約3
最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)
回転数(min-1[r.p.m])230
仕様ストラップ付き
質量(g)約360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135
バッテリー電圧(V)3.6
使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
強力750Wモーターで力強い研削能力
ダイヤル式速度調整付
自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削
ハンドル角度が3段階に調整可能
大型ベルト位置調整ダイヤル採用
付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個
質量(kg)約3.2
ベルト幅(mm)76
電流(A)7.7
電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)750
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)2
ベルト速度(m/min)180~320
ベルト寸法(mm)76×533
モーター回転数(min-1[r.p.m])26500
定格使用時間(分)30
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コードの結束をサイズに合わせて自由に簡単調節できます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。
材質ポリカーボネート
直径(Φmm)固定部:約55~85
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。
14mm六角ツバ付強力軸を採用。
用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。
丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。
軸径(Φmm)6.35
軸の形状六角軸
取付可能寸法(mm)1.0~10
ディスクグラインダーEDG-550用カーボンブラシです。ディスクグラインダーEDG-550用交換部品です。
用途ディスクグラインダー用交換部品。
大きさ小
1セット(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。
用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。
電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)400
電流(A)4.2
電源コード(m)2
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
ストローク幅(mm)18
切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)左右0~45
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。
ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)450
電流(A)4.8
コード長さ(m)約2.6
回転数(min-1[r.p.m])29000
セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド
軸径(Φmm)6
絶縁方式二重絶縁
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。
材質プラスチック
テーブルソー用の部品です。テーブルソーETS-10KN用の交換部品です。
用途交換用パーツ。
適合本体STS-255ET
部品番号A-5番
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
トリマー用の部品です。トリマーEWT-450N用の交換部品です。
用途交換用パーツ。
適合本体EWT-450N
部品番号65番
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
トリマーEWT-400用カーボンブラシです。トリマーEWT-400用交換部品です。
用途トリマー用交換部品。
大きさ大
1セット(2個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
ハンディブロワーEBL-500Vカーボンブラシです。ハンディブロワーEBL-500V用交換部品です。
用途ハンディブロワー交換部品。
1セット(2個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
トリマーEWT-450N用カーボンブラシです。トリマーEWT-450N用交換部品です。
用途トリマー用交換部品。
1セット(2個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
丸軸タイプのドリルを取り付け。キーレスタイプでドリル等のキリ先をカンタン脱着。軸強度110N.mで抜群の耐久性。14mm強力ツバ付強力軸採用。先端工具が噛みこんでしまい、着脱できなくなった際に14mmスパナで軸部ツバ部を固定し、スリーブ部をプライヤーなどで回せますので、比較的容易に着脱できます。
質量(g)216
適合ドリル径(mm)1.0~10.0
六角軸対辺(mm)6.35
ミニ木工旋盤YH-100用カーボンブラシです。ミニ木工旋盤YH-100用交換部品です。
用途ミニ木工旋盤用交換備品。
大きさ中
1パック(2個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
垂直ドリルスタンド・角のみドリルスタンド用の部品です。ドリルスタンドSDS45/SKDS45S用の交換部品です。
用途交換用パーツ。
適合本体SDS45,SKDS45S
部品番号16番
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。