電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. 電動ハンドミシン アミーガー 富士パックス販売

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
富士パックス販売 電動ハンドミシン アミーガー 1台
レビュー:(1)

【特長】手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。 ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。 吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。 便利な安全スイッチストッパーが付いています。 このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。 コンパクトサイズで携帯用にも便利! 【セット内容】本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2 【材質】本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル 【質量(g)】240 【電源】単3乾電池×4本(別売) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】50×72×210 【針規格】DH×1/#14 【糸の太さ】#50

電動工具 > 縫製・裁縫関連 > ミシン本体 > 電動/電子ミシン
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
59203768 SV-1655 1台 ¥2,390 0営業日後以内

2. オートパックスクリュードライバ マキタ

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
マキタ オートパックスクリュードライバ 1台

【特長】各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1! 【ねじ径(Φmm)】4 【連結数】50本(1連) 【回転数(min-1[r.p.m])】6000 【電源(V)】単相100 【電流(A)】5 【消費電力(W)】470 【コード長さ(m)】2.5 【カーボンブラシ呼び番号】408 【全長(mm)】333 【付属品】(+)ビット2-122L(3本)、フック 【質量(kg)】1.7

電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > スクリュドライバ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41416331 6841 1台 ¥29,900 3営業日後以内

3. オートパックスクリュードライバ マキタ

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
マキタ オートパックスクリュードライバ 1台

【特長】各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ! 【ねじ径(Φmm)】4 【連結数】50本(1連) 【回転数(min-1[r.p.m])】4700 【電源(V)】単相100 【電流(A)】5 【消費電力(W)】470 【コード長さ(m)】2.5 【カーボンブラシ呼び番号】408 【全長(mm)】333 【付属品】(+)ビット2-122L(3本)、フック 【質量(kg)】1.7

電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > スクリュドライバ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41416347 6840 1台 ¥29,900 3営業日後以内

4. オートパックスクリュードライバ マキタ

販売価格(税別) ¥34,900
3営業日後以内
マキタ オートパックスクリュードライバ 1台

【特長】延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能) 【ねじ径(Φmm)】4 【連結数】50本(1連) 【回転数(min-1[r.p.m])】4700 【電源(V)】単相100 【電流(A)】5 【消費電力(W)】470 【コード長さ(m)】2.5 【カーボンブラシ呼び番号】408 【全長(mm)】999〜1049 【付属品】(+)ビット2-162L(3本)、フック 【質量(kg)】2.7(ハンドル含む)

電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > スクリュドライバ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41416356 6842L 1台 ¥34,900 3営業日後以内

5. 充電式オートパックスクリュードライバ マキタ

販売価格(税別) ¥42,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式オートパックスクリュードライバ 1台

【特長】充電式オートパックスクリュードライバ。サイレント、加速クラッチと新形状のグリップ! 【バッテリー電圧(V)】14.4 【バッテリー容量(Ah)】3 【回転数(min-1[r.p.m])】4000 【ねじ径(Φmm)】4 【充電時間(分)】22 【色】青 【バッテリー】リチウムイオンバッテリー 【カーボンブラシ呼び番号】440 【全長(mm)】357 【長さ(mm)】25、28、32、41 【作業量(目安)】Φ4×28mm(石こうボード12.5mm木下地):約800本Φ4×40mm(石こうボード12.5mm×2枚重木下地):約600本 【連結数】50本(1連) 【質量(kg)】1.8(バッテリ含む)

電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 付属品 販売価格 出荷目安 数量
41416313 FR440DRF 1台 バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、(+)ビット2-122L(3本) ¥42,900 3営業日後以内
41416322 FR440DZ 1台 (+)ビット2-122L(3本) ¥25,900 取扱終了

6. 充電式オートパックスクリュードライバ マキタ

販売価格(税別) ¥43,900
3営業日後以内
マキタ 充電式オートパックスクリュードライバ 1台

【特長】サイレント・加速クラッチと新形状のグリップ! 小型・軽量・高容量リチウムイオンバッテリ搭載! バッテリ寿命まで総作業量約2倍(マキタ社従来機比) 連ネジシート逆戻し機構 滑りにくい先端キャップ&墨線ガイド 【バッテリー電圧(V)】14.4 【バッテリー容量(Ah)】3.0(リチウムイオン) 【回転数(min-1[回/分])】4000 【充電時間(分)】22(目安) 【バッテリー】リチウムイオン 【付属品】+ビット2-122(3本)、フック、バッテリ(BL1430)、充電器(DC14RC)、ケース 【カーボンブラシ呼び番号】CB-436 【本体寸法(mm)】375(長さ)×80(幅)×193(高さ) 【仕様】正逆転両用 【作業量(目安)】1充電あたり/(Φ4×28mm)約800本[石こうボード12.5mm木下地]、(Φ4×40mm)約600本[石こうボード12.5mm×2枚重木下地] 【質量(kg)】1.8(バッテリ含む) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【危険物の性質】非水溶性

電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバー

戻る ページ: 1 次へ

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります