電動工具 :「アクセサリーケース」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。小物やアクセサリーの入れ物にピッタリなケースです。
用途細かい部品の監理・収納に。電子部品やプリント基板などの輸送に。 材質本体:ポリスチレン(PS) クリア タイプ仕切なし RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数1
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000
エコ商品
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1) 質量(g)533 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54 コード長さ(m)2 回転数(min-1[回/分])5000~32000 コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)システムボックス
エコ商品
ケースを連結させて便利に持ち運びができます。水平と垂直面折り畳みハンドル。用途やお好みに合わせてS・Mの2サイズ展開です。別売のアクセサリーボックスなどで拡張性もバツグンです。
用途電動工具、先端工具、パーツ類の収納・運搬。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります