電動工具 :「ウイニングボア」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
わずか1~2分で完了!
現場で、工事で簡単に!スピーディーに!確実に!研磨作業ができます。
電源(単相/V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
ドリル先端角度(°)118・135
モーター回転数(min-1[r.p.m])約14000
質量(kg)約1.3
種類ハイス(HSS)、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート
適合ドリル径(mm)Φ2.5~13
使用砥石特殊電着ダイアモンド砥石
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。