電動工具 :「マスターアングル」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)アングルマスター2(本体)
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)1400 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)15 コード長さ(m)2.9 仕様最大加圧kN[t]:275[28] 付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ トラスコ品番455-7484 質量(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725 出力(kN)275 ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
709,800 税込780,780
翌々日出荷

現場持込みラクラクな分割タイプです。 パワーユニット、フレームが分割できます。 最大加圧28tのハイパワーです。 小型・軽量です。
用途アングルの加工に。 トラスコ品番226-6928 セット内容フットスイッチ(コード長:2m) 質量(kg)18 電源(V)100 消費電力(W)1050 アズワン品番64-8565-73 ストローク長(mm)0~45 最大加圧力(kN[tf])275
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

MW-50 マルチワーカー 日東工器 動画あり
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機 最大ストローク(mm)34 電源(V)AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW)2.2 定格電流(A)9.5 キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] タンク油量(L)13.5 付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本 最大加圧力(kN[tf])490[50] 仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道) 本体質量(kg)約800
1台
3,498,000 税込3,847,800
4日以内出荷

開板の穴あけ加工も可能です。
トラスコ品番455-7492 質量(kg)19 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216 最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

ビーバー(アサダ)アングルマシン75 本体
出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ) 最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
529,800 税込582,780
当日出荷

亀倉精機アングルノッチャー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット 出力(kN[tonf])245[25] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約7 質量(kg)34 長さ(mm)250 幅(mm)345 高さ(mm)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
5日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機ATベンダー
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
トラスコ品番455-7468 質量(kg)40 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255 最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります