電動工具 :「研磨ベルト」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用
付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本
トラスコ品番287-8011
種別電動式ベルトサンダ
長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165
質量(kg)1.2
ベルト幅(mm)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
ベルト速度(m/min)670
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
ベルト速度(m/s)15
ベルト寸法(mm)10×330
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
電源(V)単相AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.75
定格消費電力(W)68
1本
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。