PL警告表示ラベル :「巻き込まれ シール」の検索結果

PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(5)
はさまれ・巻き込まれ注意(200)
レーザー(2)
保護具着用(4)
回転注意
感電注意(5)
放射能・放射線(2)
昇降(2)
注意(5)
高温・低温注意(7)
メッセージ内容をもっと見る
SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(日本語)
エコ商品
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール 材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(14枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー 取付方式粘着シールタイプ 耐熱温度(℃)約-40~60
1パック(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ピクトグラム)
エコ商品
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(130枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

着脱簡単!
取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 寸法(mm)200×100 質量(g)60
1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(ヨコ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100 仕様裏面離けい紙付 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル
1パック(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質蒸着PETステッカー
1パック(10枚)
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)