ビーム電球 電球の種類:LED 【通販モノタロウ】白熱電球:オフィス・テープ・清掃用品
検索条件:
電球の種類LED

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. デコライト スーパー26 調光非対応 STE(エス・ティー・イー)

販売価格 ¥2,390
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
STE(エス・ティー・イー) デコライト スーパー26 調光非対応 1個

【特長】奥行きの浅い下向きの器具に適した6cmと奥行きの深い埋込式器具などに適した10cmの2サイズ。 【外径(Φmm)】50 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格消費電力(W)】5.0 【定格寿命(時間)】40000 【LED】日亜化学 【定格電流(mA)】80 【動作温度(℃)】-10〜50 【演色指数(Ra)】80

ビーム電球
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
02292097 JD2610ADS 1個 102 昼白色 68 ¥2,390 4営業日後以内
02292106 JD2610CCS 1個 100 電球色 75 ¥2,390 4営業日後以内

2. デコライト スーパー17 調光非対応 STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコライト スーパー17 調光非対応

【特長】玄関や廊下のダウンライト、リビングや寝室のペンダントライトなど、さまざまな用途にお使いいただける広角と超広角をご用意しました。 【外径(Φmm)】50 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100 【口金】E17 【定格消費電力(W)】5.0 【定格寿命(時間)】40000 【LED】日亜化学 【定格電流(mA)】80 【動作温度(℃)】-10〜50 【演色指数(Ra)】80

ビーム電球

3. PARランプ アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ PARランプ

ビーム電球

4. デコビーム STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコビーム

【特長】防犯灯などのセンサー付き灯具に最適なLED電球です。優れた演色性(Ra80)を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、屋外用としても安心のビーム照明を演出します。現在ご使用の一般電球器具(口金E26)にそのまま装着してお使いいただけます。定格消費電力が少ないので、大きな省エネ効果も得られます。350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。【用途】ビームランプの交換用に。センサー付き灯具に対応 【仕様】屋内・屋外用 【質量(g)】290 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格電流(A)】0.12 【定格消費電力(W)】12.5 【定格寿命(時間)】30000 【平均演色評価数(Ra)】80以上 【電球形状】ビーム形 【外径(Φ)×全長(mm)】122×142 【電圧周波数(Hz)】50/60 【防塵防水性能】IP66 【動作温度(℃)】-10〜50 【RoHS指令】認証 【電球の種類】LED

ビーム電球

5. デコビーム 調光タイプ STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコビーム 調光タイプ

【特長】防犯灯などのセンサー付き灯具に最適なLED電球です。優れた演色性(Ra80)を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、屋外用としても安心のビーム照明を演出します。現在ご使用の一般電球器具(口金E26)にそのまま装着してお使いいただけます。定格消費電力が少ないので、大きな省エネ効果も得られます。350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。【用途】ビームランプの交換用に。センサー付き灯具に対応 【仕様】屋内・屋外用 【質量(g)】300 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格電流(A)】0.12 【定格消費電力(W)】12.5 【全光束(Lm)】470 【定格寿命(時間)】30000 【平均演色評価数(Ra)】80以上 【電球形状】ビーム形 【外径(Φ)×全長(mm)】122×142 【色温度(K)】2700 【電圧周波数(Hz)】50/60 【ビーム角(度)】中角 【防塵防水性能】IP44 【動作温度(℃)】-10〜50 【光色】電球色 【RoHS指令】認証 【直下照度(Lx)】2800/1m 【電球の種類】LED

ビーム電球

戻る ページ: 1 次へ