塗装・養生・内装用品 :「塗料 レンガ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。
クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。
手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。
多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。
メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。
ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)190
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.6
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
塗料噴出量(L/min)180
適合空気キャップ形式Type-B
最大有効パターン(mm)280
適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。
高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。
手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。
多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。
メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。
ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)180
パターン形状チューリップ
塗料噴出量(mL/min)160
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合空気キャップ形式Type-R
最大有効パターン(mm)250
適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。
メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。
手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。
多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。
メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。
ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)210
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
吹付距離(mm)200(150)
塗料供給方式重力式
塗料噴出量(L/min)130
適合空気キャップ形式Type-T
最大有効パターン(mm)260(220)
適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。