塗装・養生・内装用品 :「スプレー塗料」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。
用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
パタン開き(mm)235
吹付空気圧力(MPa)0.15
吹付距離(mm)150
ノズル口径(Φmm)1.8
空気使用量(L/min)180
質量(g)290
形式空気キャップ:KIWAMI1-B14
塗料噴出量(mL/min)175
塗料供給方式重力式
1丁
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

塗料カップ 重力式
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
塗料供給方式重力式
各種塗装機器へのエア供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給に
最高使用圧力(MPa)1.47
用途各種塗装機器へのエアー供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給
最高使用圧力(MPa)0.69
エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7067
質量(kg)17
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7091
質量(kg)8
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7016
質量(kg)18
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7032
質量(kg)16
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)270
パタン開き(mm)300-400
セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)
吹付空気圧力(MPa)0.29
タイプ圧送式
備考加圧コンテナセット
仕様霧化:内部
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。
グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。
ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。
可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。
高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。
半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。
容量(mL)1000
直径(Φmm)120
高さ(mm)250
使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50
吹付空気圧力(MPa)1.2
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(フタ)プロトアクチニウム
材質(内容器)ポリエチレン
材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキ
ノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
1個(1000mL)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7041
質量(kg)6
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。
壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。
作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)
耐荷重(kg)10
適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
仕様3ガン用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布
仕様圧送式
空気使用量(L/min)270
吹付空気圧力(MPa)0.29
ノズル口径(Φmm)2
パタン開き(mm)300-400
1丁
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。
壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。
作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)
耐荷重(kg)3
適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
仕様1ガン用
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。
仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7024
質量(kg)4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。
仕様スタンド式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7059
質量(kg)7
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。
仕様スタンド式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7008
質量(kg)8
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布
空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100
パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250
セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)
吹付空気圧力(MPa)0.29
タイプ圧送式
備考加圧コンテナセット
仕様霧化:内部
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布
仕様圧送式
空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100
吹付空気圧力(MPa)0.29
パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。
モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。
作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。
ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。
容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。
個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。
洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。
高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。
これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。
重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。
また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。
用途自動車補修専用
塗料ノズル径(Φmm)1.4
パターン開き(mm)265
塗料供給方式重力式
ノズル形状Vスリット
吹付空気圧力(MPa)0.15
塗料噴出量(mL/min)130
空気使用量(mL/min)230
吹付距離(mm)200
質量(g)315
ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
1丁
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。
汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。
塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具
質量(g)365
空気使用量(L/min)270
パターン開き(mm)290
塗料噴出量(mL/min)130
吹付空気圧力(MPa)0.11
ノズル口径(Φmm)1.4
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力
適合空気キャップ形式WIDER4L-J2
エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
ノズル形状Vスリット
ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。
汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。
塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具
質量(g)365
空気使用量(L/min)270
パターン開き(mm)280
塗料噴出量(mL/min)110
吹付空気圧力(MPa)0.11
ノズル口径(Φmm)1.3
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力
適合空気キャップ形式WIDER4L-J2
ノズル形状Vスリット
ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。
大型バス・トラックの中塗り・上塗りにも。
汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。
塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具、大型バス・トラック
質量(g)365
空気使用量(L/min)270
パターン開き(mm)300
塗料噴出量(mL/min)150
吹付空気圧力(MPa)0.11
ノズル口径(Φmm)1.6
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力
適合空気キャップ形式WIDER4L-J2
ノズル形状Vスリット
ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
[洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。
[安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。
[ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。
[軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。
[高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
最高使用圧力(MPa)25.0
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。
仕様霧化段階:高微粒
トラスコ品番257-9905
材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス
空気使用量(L/min)230
パターン開き(mm)275
塗料噴出量(mL/min)160~180
吹付空気圧力(MPa)0.2
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送・吸上
エアー取付口G1/4
ノズル径(Φmm)1.4
カップ取付口G1/4
1丁
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。
少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。
LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。
旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。
ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!
用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラー
塗料供給方式重力式
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。