塗装・養生・内装用品 :「トーチメイト190ガス」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリエンテックトーチメイト
微細な炎でも安定してむらなく供給します。 取扱い、持ち運びに便利な小型・軽量設計。 上下左右あらゆる方向に使用可能。 逆さ使用も、もちろんOK。 断熱設計により噴射装置部の過熱防止対策が施されてます。
型式HD-2500 質量(g)約585(トーチメイト190ガス装着時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×125×230(トーチメイト190ガス装着時) 点火方式電子着火 火炎温度(℃)1650 燃焼時間(分)約70 適合ボンベトーチメイト190ガス
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング