塗装・養生・内装用品 :「左官 定木」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。
コーナーやアーチ型などの複雑形状の施工にも対応。
材質PVC
長さ(mm)1820
色グレー
タイプ塗厚12mm
1ケース(100本)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ!
パンチ穴を通してパテが下地に密着!
両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。
下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用
長さ(m)2.5
仕様穴あきテープ付
色オフホワイト
モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。
用途左官仕上げの下端に
材質PVC
長さ(mm)2000
色グレー
木製なのでモルタルのスベリを抑えます。
鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。
材質木製
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。