塗装・養生・内装用品 :「水 エアーガン」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアテックス水取りセット 1
コンプレッサーから出る水分をエアレギュレーターでカット! エアブラシホルダー、ブレイドエアホースもついたお得なセットです。
セット内容水取り機能付エアレギュレーター、レギュレーターシート、エアブラシホルダー(AH-01)、ブレイドエアホース(2m S-S)
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

アサヒペン電動スプレーガン
エコ商品
簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。 消費電力(W)550 電源100V(50/60Hz) 本体質量(g)約1046 最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250 電源コード(m)2.5 カップ容量(mL)1200 適合塗料水性塗料・油性塗料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265 定格時間(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)1.8/1.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

CHMX6011-1 エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3 容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7 仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ) セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ 接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ) 電源(V)単相100 制御方式オート運転スイッチ 本体質量(kg)3.4 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190 モーター出力(W)110/100 制御圧力(MPa)0.25~0.40 コイル長(m)(ホース)2.5 運転時間(分)(連続)20
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

RS Pro 1/2 インチ BSP スプレーガン、 24 バールRS Pro ヘビーデューティステンレススチール製スプレーガンは、産業用途の条件に適合するように設計されています。調整可能な水パターンは、細かいスプレーから集中ジェットに至るまで使用できます。このため、頻繁かつ効率的な洗浄が必要な施設や環境での使用に最適です。ステンレススチール製ボディと青色の保護エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )の合成ゴム製グリップを備え、ボディとトリガがあります。 このスプレーガンは、 +95 ° C の高温でのコールド洗浄やホット洗浄に最適です流量は 25 リットル / 分 @ 73 psi / 5 bar 、最大動作圧力は 24 bar です。このコネクタには、標準継手に対応する 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)メスねじがあります。 使用中にガンを回転させ、安全のためにすばやく取り外すことができるように、クイックリリースカップリングを使用することをお勧めします。このガンはスチームに使用しても安全ではありません。ガレージ、工場、屠殺場などの環境で使用されます。特長と利点.スプレーガン .最大作動圧力は 24 bar . 1/2 インチネジ接続 . BSP ( 英国標準パイプ ) ねじ規格 .最大動作温度は +95 o C です .容量 25 リットル / 分 (73 psi) で供給 /5 バール .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSPねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

RS Pro スプレーガンRS Pro スプレーガンは、 1/2 インチ BSP メススプレーガンです。放水パターンは、噴霧からステンレス鋼製ハンドルを使用して集中ジェットまで調整可能です。高い評価を得ており、強力で信頼性が高く、多様性を備えています。このガンは、最大 95 ° C の温度で使用できるように設計されています24 bar の作動圧力により、工場、ガレージ、屠殺場などの施設で、非常に効率的な洗浄が求められる産業環境での水散布が可能になります特長と利点.細かいスプレーから集中ジェットまで調整可能 .配送: 25L/ 分 @ 73PSI .最大動作圧力は 350PSI ( 24 バール)
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSP メスねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き。自在に動くフレキシブルノズル。22PMカプラ付き
仕様(洗浄液)水・水溶性洗浄液 質量(g)480 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×130×200 最高圧力(MPa)(エアー)0.6 ノズル長(mm)300 タンク容量(mL)950
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷


エアブラシホルダーと組み合わせることができます。
付属品S-Lチェンジネジ(2個)・レギュレーターシート
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

次亜塩素酸水散布に特化。100V電源を使用したブロワーにより、薬液を広範囲に散布。
用途殺菌・消毒・抗菌・消臭剤の散布、農薬の散布など 使用流体弱酸性~弱アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷

水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ 長さ(mm)1625(ダクト) 寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時) 質量(kg)8.7 電源AC100-240V 50/60Hz ケーブル長(m)0.9 照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。 ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ 長さ(mm)1625(ダクト) 寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時) 質量(kg)8.7 電源AC100-240V 50/60Hz ケーブル長(m)0.9 照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

エアーコンプレッサーのエアーのみを用い、ボトル内の液体を吸上げ微粒子状のミストにして噴霧。
用途殺菌・消毒・抗菌・消臭剤等(次亜塩素酸水、アルカリイオン水など)の噴霧 使用液弱酸性~弱アルカリ性液剤、水 空気圧力(MPa)0.25~0.9 接続口径カプラプラグ1/4
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

小型自動スプレーガン/コンベアのチェーン・軸受け・歯車等への給油用です。霧にならない水鉄砲のような噴射でポイントに給油できます。
用途離型剤吹き付け・給油・マーキング・その他。 トラスコ品番138-4540 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 口径(Φmm)エアー液ホース取付チューブ:6 ノズル口径(Φmm)0.5 噴出量(mL/min)水:210(液圧0.2MPa時)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

VT-1000 ヴォルテクサー 下付きボトルタイプ GA-REW(ガリュー) 動画あり
光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など 使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
欠品中

VT-1500 ヴォルテクサー 肩掛けボトルタイプ GA-REW(ガリュー) 動画あり
光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。スプレーガンと薬液ボトルを分離し、作業性を向上。
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など 使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

VT-KD ヴォルテクサー 腰つけボトルタイプ GA-REW(ガリュー) 動画あり
光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。スプレーガンと薬液ボトルを分離し、作業性を向上。
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など 使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

アネスト岩田簡易自動ガン
コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。 トラスコ品番255-8536 材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス 空気使用量(L/min)80 取付口(エア・液体)G1/4 ノズル径(Φmm)1.0
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

X-2 ヴォルテクサー 弱酸性・弱アルカリ性薬剤対応 GA-REW(ガリュー) 動画あり
光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。弱酸性~弱アルカリ性薬剤対応
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など 使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます! 専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております! タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します! 引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等 仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付) セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 質量(kg)10 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440 最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
1式
479,800 税込527,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材以外の塗料に威力!。低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料入り塗料も圧送可能!。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、ダイヤフラムセット、ダイヤフラム板のみ、ペイントベースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)50m 質量(kg)41 出力【駆動源】AC100V・950W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)8.5 適合塗料複層弾性塗料:◎、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)
1セット
659,800 税込725,780
4日以内出荷

低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m 質量(kg)36 出力【駆動源】AC100V・800W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)7.5 適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa(kg/cm2))13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷

低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m 質量(kg)36 出力【駆動源】AC100V・800W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)7.5 適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります