ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:
材質(車輪)ウレタン ストッパー回転ストッパー 取付高(mm)196

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車S【型式】315SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08014666 315SA-UB150 1個 150140196 ¥9,690 5営業日後以内

2. ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【仕様】旋回式【形状】自在車S【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695335 413SA-UB150
CADデータ
1個 150140196 ¥3,990 0営業日後以内

3. 313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥7,590 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個

【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【ねじ寸法T】M20×2.5【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37960404 313SA-UB150 1個 150140196 ¥11,900 4営業日後以内

4. 515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥9,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ【車輪】鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入【ストッパー】トータルロック付【軸長L(mm)】300【ねじ寸法T】Φ35×4山/1”【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37973327 515SA-URB150 1個 150230196 ¥9,990 4営業日後以内

5. 【ワケあり】ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥2,918
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【特記】※理由あり(未使用・外装不良)【仕様】旋回式【形状】自在車S【型式】413SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入【車輪幅(mm)】38【金具仕上】ユニクロームメッキ【六角対辺(mm)】29【車輪No.】439S-UB150【旋回半径(mm)】118【ストッパー】回転ストッパー付【取付高H(mm)】196【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】41【ねじ寸法T】M20×2.5【許容荷重(daN)】140【車輪径D(Φmm)】150【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
87540127 413SA-UB150 1個  ¥2,918 0営業日後以内

6. 413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,290 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) 1個

【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【ねじ寸法T】M20×2.5【適合スパナ】23×29【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

7. ハンマーキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ハンマーキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【ストッパー】回転ストッパー付【金具仕上】オールステンレス【型式】315SA自在車【軸長L(mm)】40【形状】自在【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 次へ