ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:

70件中 1件〜40件

並び替え:

1. ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
東信製作所 ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 1個
レビュー:(2)

【特長】家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
49024017 TU40-BM8XP1.25 1個 40 40 47 ¥379 0営業日後以内
49024001 TU40-BM10XP1.5 1個 40 40 47 ¥379 0営業日後以内
49024035 TU50-BM8XP1.25 1個 50 60 58 ¥469 0営業日後以内
49024026 TU50-BM10XP1.5 1個 50 60 58 ¥469 0営業日後以内
49024053 TU60-BM8XP1.25 1個 60 80 68.5 ¥499 0営業日後以内

2. 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

販売価格(税別)   ¥399 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TE-N ネジ式 1個
レビュー:(5)

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。 【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】なし 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07543121 TE-40JN2.5 1個 40 39.2 43.5 ¥489 0営業日後以内
07543137 TE-40JN3 1個 40 39.2 43.5 ¥489 0営業日後以内
07543146 TE-40JN8 1個 40 39.2 43.5 ¥489 0営業日後以内
07543155 TE-40JN10 1個 40 39.2 43.5 ¥489 0営業日後以内
07543225 TE-50N3 1個 50 58.8 57.5 ¥639 0営業日後以内

3. ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
東信製作所 ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 1個
レビュー:(5)

【特長】家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
49024071 TUS40-BM8XP1.25 1個 40 40 47 ¥469 0営業日後以内
49024062 TUS40-BM10XP1.5 1個 40 40 47 ¥469 0営業日後以内
49024096 TUS50-BM8XP1.25 1個 50 60 58 ¥559 0営業日後以内
49024087 TUS50-BM10XP1.5 1個 50 60 58 ¥559 0営業日後以内
49024114 TUS60-BM8XP1.25 1個 60 80 68.5 ¥599 0営業日後以内

4. 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 1個
レビュー:(4)

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。 【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】回転ストッパ付 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07543164 TE-40JN2.5S 1個 40 39.2 43.5 ¥599 0営業日後以内
07543173 TE-40JN3S 1個 40 39.2 43.5 ¥599 5営業日後以内
07543182 TE-40JN8S 1個 40 39.2 43.5 ¥599 0営業日後以内
07543191 TE-40JN10S 1個 40 39.2 43.5 ¥599 0営業日後以内
07543277 TE-50N3S 1個 50 58.8 57.5 ¥769 0営業日後以内

5. 微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥969 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在 グレーゴム車 1個

【特長】微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。【用途】夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 【形状】自在車 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】25 【ねじ寸法T】M12×P1.75 【車輪幅W(mm)】27 【許容荷重(daN)】60 【特性】静音 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 材質(車輪) 販売価格 出荷目安 数量
34701904 SES-75NRC 1個 75 97 ゴム、グレー ¥969 0営業日後以内
34701913 SES-100NRC 1個 100 126 ゴム、グレー(B入り) ¥999 0営業日後以内

6. 微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥979 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在 グレーゴム車 1個
レビュー:(2)

【特長】微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。【用途】夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 【形状】自在車 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】58 【ねじ寸法T】22 【車輪幅W(mm)】27 【許容荷重(daN)】60 【特性】静音 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

7. 50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

販売価格(税別) ¥1,850
0営業日後以内
エスコ 50mm M10x30mmネジ式自在キャスター 1個
レビュー:(2)

【特長】タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】50 【全高(mm)】69 【車輪幅(mm)】18 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】40 【サイズ】M10×30(ネジ) 【プレート寸法(mm)】Φ43(プレート) 【耐熱温度(℃)】-20〜60 【長さ(mm)】22.5(ハブ) 【材質】ブラケット:スチール亜鉛メッキ 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986GF-50 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

8. 75mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

販売価格(税別) ¥2,130
0営業日後以内
エスコ 75mm M10x30mmネジ式自在キャスター 1個
レビュー:(1)

【特長】タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】75 【全高(mm)】98 【車輪幅(mm)】25 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】60 【サイズ】M10×30(ネジ) 【プレート寸法(mm)】Φ43(プレート) 【耐熱温度(℃)】-20〜60 【長さ(mm)】30(ハブ) 【材質】ブラケット:スチール亜鉛メッキ 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986GF-75 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

9. 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 1個
レビュー:(2)

【特長】微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。【用途】夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 【材質(車輪)】ゴム、グレー(B入り) 【ストッパー】シングルストッパー 【軸長L(mm)】58 【ねじ寸法T】22 【車輪幅W(mm)】27 【許容荷重(daN)】60 【特性】静音 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

10. 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥969 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 1個

【特長】キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。【用途】夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 【仕様】ストッパー付 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム、グレー(B入り) 【ストッパー】シングルストッパー 【軸長L(mm)】25 【ねじ寸法T】M12×P1.75 【車輪幅W(mm)】27 【許容荷重(daN)】60 【特性】静音 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

11. 緩衝キャスター5 ネジ込み式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター5 ネジ込み式 1個
レビュー:(1)

【特長】ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)。2010年度グッドデザイン賞、2012年度iFデザイン賞を受賞しました。【用途】福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 【軸径(Φmm)】6 【形状】自在車 【リム幅(mm)】25 【ねじピッチ(mm)】1.75 【ねじ径×長さ(mm)】M12×35 【軸長L(mm)】35 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】34 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】ねじ込み式緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

12. 双輪キャスター MYタイプ(ボルト取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥759
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター MYタイプ(ボルト取付) 1個

【特長】ナチュラルカラーデザインキャスター "クリーニング機能搭載品" 髪の毛や埃などが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテが可能 車輪種:ウレタン車 クッション性があり、走行音や床面のキズを軽減するのに適しております。 下六角機能 キャスター裏側の六角部を工具で締め上げる事により、スピーディーな取り付けが可能 キャップの着せ替え 取付部:プレート種 プレート/80×40、150×40 取付部:ロングボルトタイプ(パイプゴムタイプ) 取付部:ソケットタイプ 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】64 【車輪幅W(mm)】53 【ロック】なし 【許容荷重(daN)】40 【旋回半径A(mm)】48 【偏芯C(mm)】19 【軸長L(mm)】15 【平径(mm)】17 【材質(本体)】ナイロン 【材質(キャップ)】ステンレス/ナイロン 【材質(車輪)】内側/ナイロン、外側/ウレタン 【特性】静音、衝撃吸収 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

13. キャスパッド 東京パーツセンター

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京パーツセンター キャスパッド 1個

【特長】走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。 【仕様】ねじ込み式 【形状】自在車 【材質(車輪)】エラストマー樹脂 【軸長L(mm)】35 【特性】静音 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

14. DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東信製作所 DBボールキャスター(ボルト式) 1個

【特長】抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪径D(Φmm)】63 【取付高H(mm)】70 【車輪幅W(mm)】11 【許容荷重(daN)】40 【取付座B(mm)】- 【寸法b(mm)】- 【軸長L(mm)】15 【平径P(mm)】12 【寸法W'(mm)】27.5 【材質(本体)】ダイカスト 【材質(ストッパー)】ナイロン 【特性】静音

ねじ込み式キャスター

15. 100mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

販売価格(税別) ¥2,560
0営業日後以内
エスコ 100mm M10x30mmネジ式自在キャスター 1個

【特長】タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】100 【全高(mm)】122 【車輪幅(mm)】25 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】70 【サイズ】M10×30(ネジ) 【プレート寸法(mm)】Φ43(プレート) 【耐熱温度(℃)】-20〜60 【長さ(mm)】30(ハブ) 【材質】ブラケット:スチール亜鉛メッキ 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986GF-100 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

16. 740MA 静シリーズ ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥739 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター 740MA 静シリーズ 1個
レビュー:(1)

【用途】ショッピングカートのキャスターに。 【車輪径D(Φmm)】100 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

17. 双輪キャスター MYタイプ(ボルト取付 ストッパー付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥859
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター MYタイプ(ボルト取付 ストッパー付) 1個

【特長】クッション性があり、走行音や床面のキズを軽減するのに適しております。(ウレタン車輪) キャスター裏側の六角部を工具で締め上げる事により、スピーディーな取り付けが可能 キャップ色が豊富にラインナップ 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】64 【車輪幅W(mm)】53 【ロック】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】40 【旋回半径A(mm)】54 【偏芯C(mm)】19 【軸長L(mm)】15 【平径(mm)】17 【材質(本体)】ナイロン 【材質(キャップ)】ステンレス/ナイロン 【材質(車輪)】内側/ナイロン、外側/ウレタン 【特性】静音、衝撃吸収 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

18. 省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,029 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付) 1個

【仕様】ねじ込み式 【形状】自在車S 【材質(車輪)】エラストマー車 【金具仕上】三価クロムメッキ仕上げ 【材質(金具)】スチール 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

19. エラストマー車キャスターFPU55型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥749 〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) エラストマー車キャスターFPU55型 1個

【特長】車輪の外周面がエラストマー製なので微振動や音が吸収され、ソフトで静かな回転が得られます。本体は高品質のポリアミド樹脂製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付きは、車輪をロックすると赤いマークがでて、ロックの有無が一目で分かります。 【車輪径(Φmm)】53 【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 【車輪幅(mm)】46 【耐荷重(N)】490 【特性】静音、耐摩耗性、耐薬品性 【偏心(mm)】17 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

20. 100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付) エスコ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エスコ 100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付) 1個

【仕様】自在(ストッパー付)、ベアリング入 【エスコ品番】EA986PT-187 【材質】金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 【耐荷重(kg)】60

ねじ込み式キャスター

21. ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥3,009 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付 1個

【特長】走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。 【仕様】自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式 【材質】金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマー 【ねじピッチ(mm)】2 【ねじT】M16 【軸長L(mm)】40 【許容荷重(daN)】60 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

22. ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,211 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 1個

【特長】走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。 【仕様】自在式、プレート式 【材質】金具:スチール、車輪:静音エラストマー 【ねじピッチ(mm)】2 【ねじT】M16 【軸長L(mm)】40 【許容荷重(daN)】60 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

23. プラスチック双輪キャスターネジ込み シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥929 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) プラスチック双輪キャスターネジ込み 1個

【特長】走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。 本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。 車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。【用途】医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 各種デザインワゴンに。 【材質(車輪)】ウレタン 【ベアリング】なし 【ロック】なし 【特性】静音、耐衝撃性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

24. 静かシリーズネジコミゴム65mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,290
3営業日後以内
ハンマーキャスター 静かシリーズネジコミゴム65mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】なし 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

25. 省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥711 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車 1個

【仕様】ねじ込み式 【形状】自在車 【材質(車輪)】エラストマー車 【金具仕上】三価クロムメッキ仕上げ 【材質(金具)】スチール 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

26. エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ワコーパレット エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) 1個

【特長】軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。 【仕様】ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 【車輪幅(mm)】30 【ねじピッチ(mm)】2.00 【車輪】ナイロンホイルゴム(B入)車 【ねじT】M16 【軸長L(mm)】40 【許容荷重(daN)】100 【ロック】回転ストッパー付 【特性】静音 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

27. エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ワコーパレット エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) 1個

【特長】軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。 【仕様】ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 【車輪】ナイロンホイルウレタン(B入)車 【許容荷重(daN)】60 【ロック】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

28. エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ワコーパレット エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) 1個

【特長】軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。 【仕様】ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 【車輪幅(mm)】27 【車輪】ナイロンホイルゴム(B入)車 【許容荷重(daN)】60 【ロック】回転ストッパー付 【特性】静音 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

29. エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ワコーパレット エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) 1個

【特長】軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。 【仕様】ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 【車輪】ナイロンホイルゴム(B入)車 【ロック】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

30. 耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,697 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm 1個

【特長】ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)【用途】静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪) 【材質/仕上】金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 【仕様】ねじ込み式 【ピッチ】1.75 【寸法(長さ)】35 【取付高H(mm)】126 【ねじT】M12 【許容荷重(daN)】60 【呼称径D(mm)】100 【特性】静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

31. 100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ) エスコ

販売価格(税別) ¥2,310
3営業日後以内
エスコ 100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ) 1個

【仕様】自在(前ストッパー付)、ベアリング入 【エスコ品番】EA986PT-191 【材質】金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 【耐荷重(kg)】60

ねじ込み式キャスター

32. 75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付) エスコ

販売価格(税別) ¥1,690
3営業日後以内
エスコ 75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付) 1個

【仕様】自在(ストッパー付)、ベアリング入 【エスコ品番】EA986PT-186 【材質】金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 【耐荷重(kg)】60

ねじ込み式キャスター

33. 100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付) エスコ

販売価格(税別) ¥1,760
3営業日後以内
エスコ 100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付) 1個

【仕様】自在、ベアリング入 【エスコ品番】EA986PT-182 【材質】金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 【耐荷重(kg)】60

ねじ込み式キャスター

34. 75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付) エスコ

販売価格(税別) ¥1,450
3営業日後以内
エスコ 75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付) 1個

【仕様】自在、ベアリング入 【エスコ品番】EA986PT-181 【材質】金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 【耐荷重(kg)】60

ねじ込み式キャスター

35. アシスト双輪キャスター 栃木屋

販売価格(税別) ¥8,790
出荷目安:14日
栃木屋 アシスト双輪キャスター 1個

【特長】ストッパー機能を本体に組み込ませた事によりワイヤー等で引っぱり、フリー、ストップが簡単に手元でできるキャスターです。本体が樹脂(ナイロン)のため、金属と違い走行時の騒音が大幅に低減します。床を傷つけないエラストマー車輪を採用しています。介護医療関係に適しています。【用途】医療機器・OA機器・各種ワゴン等 【材質】PA、エラストマー 【質量(g)】328 【部品名称】本体、車輪(内輪)、車輪(外輪) 【表面処理】ライトグレー、グレー 【RoHS指令】適合

ねじ込み式キャスター

36. デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,890 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
岡本工機 デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】操作性の良いブレーキペダルデザイン 一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。 静かな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。 【本体】ポリアミド樹脂 【車輪】グレーウレタン 【特性】静音 【寸法Nb(mm)】17 【ねじ寸法Nd(mm)】M12X1.75 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

37. デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ 岡本工機

販売価格(税別) ¥8,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岡本工機 デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ 1個

【特長】操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。 静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】グレーゴム 【外径D(Φmm)】125 【取付高H(mm)】161.5 【車輪幅W(mm)】31.5 【最大荷重(daN)】98 【本体】アルミダイカスト 【偏心E(mm)】35 【寸法F(Φmm)】57 【寸法Nb(mm)】41 【ねじ寸法Nd(mm)】M12X1.75 【最大荷重(N)】981 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

38. プラスチックデザインキャスターWAVEネジ込み(ステンレス製金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) プラスチックデザインキャスターWAVEネジ込み(ステンレス製金具) 1個

【特長】本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。【用途】医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 【材質(車輪)】熱可塑性ゴム 【リム幅(mm)】32 【ベアリング】入り 【ロック】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

39. プラスチックデザインキャスターWAVEネジ込み(スチール製金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) プラスチックデザインキャスターWAVEネジ込み(スチール製金具) 1個

【特長】本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。【用途】医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 【材質(車輪)】熱可塑性ゴム 【リム幅(mm)】32 【ベアリング】入り 【ロック】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

40. プラスチック双輪キャスターネジ込みストッパー付 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) プラスチック双輪キャスターネジ込みストッパー付 1個

【特長】走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。 本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。 車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。【用途】医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 各種デザインワゴンに。 【材質(車輪)】ウレタン 【ベアリング】なし 【ロック】回転ストッパー付 【特性】静音、耐衝撃性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 次へ