ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:
材質(車輪)ウレタン 特性静電気防止

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 1個

【特長】本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。車輪はゴム、ポリアミド、ウレタンハードゴムから選定できます。導電性ゴム車も製作可能です。車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。 【材質(本体)】ステンレス鋼(SUS304) 【ねじT】M12 【特性】静電気防止、耐食性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
37912743 SUS-ET-50UR 1個 50 68 175 ¥1,490 4営業日後以内
37912777 SUS-ET-65URS 1個 65 85 220 ¥2,290 4営業日後以内
37912804 SUS-ET-65UR 1個 65 85 195 ¥1,990 3営業日後以内
37912831 SUS-ET-75URS 1個 75 95 230 ¥2,590 3営業日後以内
37912865 SUS-ET-75UR 1個 75 95 210 ¥2,190 3営業日後以内

2. クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥7,390
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式 1個

【特長】凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 【仕様】導電ウレタン車輪付 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】三価クロム化成処理 【車輪No.】429E-BLB100 【旋回半径(mm)】82〜85 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】25 【取付高H1〜H2(mm)】148〜140 【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33 【ねじ寸法T】UNF1/2×20山 【車輪径D(Φmm)】100 【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 許容荷重(daN) 円錐バネ線径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
06846016 940BEA-UZ Φ2.0mm 1個 6 2 ¥7,390 4営業日後以内
06846025 940BEA-UZ Φ2.3mm 1個 12 2.3 ¥7,390 4営業日後以内
06846034 940BEA-UZ Φ2.6mm 1個 18 2.6 ¥7,390 4営業日後以内
06846043 940BEA-UZ Φ2.9mm 1個 24 2.9 ¥7,390 4営業日後以内
06846052 940BEA-UZ Φ3.2mm 1個 30 3.2 ¥7,390 4営業日後以内

3. KPT型緩衝器付キャスター ポルテ ・自在車・ねじ込み式・ストッパー付(帯電防止性ウレタン車) ユーエイキャスター

ユーエイキャスター KPT型緩衝器付キャスター ポルテ ・自在車・ねじ込み式・ストッパー付(帯電防止性ウレタン車)

【特長】小型ショックアブソーバー内蔵により衝撃・振動を吸収。走行時の振動とともに騒音の発生を防止。 【形状】自在 【型式】KPT型緩衝器付キャスター 【ブレーキ】付き 【車輪径(Φmm)】100 【材質(車輪)】帯電防止性ウレタン 【車輪幅(mm)】28 【取付高(mm)】169〜146 【金具仕上】ユニクロメッキ 【対辺(mm)】21 【偏芯(mm)】35〜58 【ねじ】M12×35 【ピッチ/山(mm)】1.75 【許容荷重(daN[kgf])】30[30.6] 【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02538146 KPT-100BUES-3 1個 ¥7,849 取扱終了

4. KPT型緩衝器付キャスター ポルテ ・自在車・ねじ込み式(帯電防止性ウレタン車) ユーエイキャスター

ユーエイキャスター KPT型緩衝器付キャスター ポルテ ・自在車・ねじ込み式(帯電防止性ウレタン車)

【特長】小型ショックアブソーバー内蔵により衝撃・振動を吸収。走行時の振動とともに騒音の発生を防止。 【形状】自在 【型式】KPT型緩衝器付キャスター 【ブレーキ】ナシ 【車輪径(Φmm)】100 【材質(車輪)】帯電防止性ウレタン 【車輪幅(mm)】28 【取付高(mm)】169〜146 【金具仕上】ユニクロメッキ 【対辺(mm)】21 【偏芯(mm)】35〜58 【ねじ】M12×35 【ピッチ/山(mm)】1.75 【許容荷重(daN[kgf])】10[10.2] 【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02455476 KPT-100BUE-3 1個 ¥8,880 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ