ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ウレタン

66件中 1件〜40件

並び替え:

1. ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(4)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。 【形状】自在車S 【型式】415EA自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【取付方式】ネジ込み 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06631597 415EA-UR125
CADデータ
1個 125 70 152 ¥1,690 0営業日後以内

2. ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。 【仕様】旋回式 【形状】自在車S 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】40 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695326 413SA-UB125
CADデータ
1個 125 130 173 ¥3,290 0営業日後以内

3. ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥338 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。 【形状】自在車 【型式】420EA自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07694854 420EA-UR125
CADデータ
1個 125 70 152 ¥1,590 0営業日後以内

4. ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【型式】315EA自在車 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08014492 315EA-UR125 1個 125 70 152 ¥2,990 0営業日後以内

5. ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個
レビュー:(1)

【型式】320EA自在車 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08016224 320EA-UR125 1個 125 70 152 ¥2,990 6営業日後以内

6. ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。 【形状】自在車S 【型式】315SA自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】40 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

7. 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。 【形状】自在車 【型式】420SA自在車 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

8. 415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入) 1個

【特長】構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 【形状】自在車T 【型式】415MA自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】トータルロック付 【適合スパナ】21×23 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

9. ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) 1個

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。 【形状】自在車 【型式】320SA自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

10. SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ユーエイキャスター SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 1個
レビュー:(2)

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。 【形状】自在車 【型式】SJT型自在車 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

11. ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,090 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付 1個

【材質】スチール 【形状】ネジ込式 【荷重種別】中・軽荷重 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【タイプ】中軽荷重 【軸長(mm)】40 【ロック】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

12. 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個

【特長】幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。【用途】工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪幅(mm)】32 【取付方式】ネジ込み式 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

13. ねじ込み式、ウレタン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナンシン ねじ込み式、ウレタン車 1個

【特長】ネジ込み式キャスター 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M20×P2.5 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

14. SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,480 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
ユーエイキャスター SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) 1個

【特長】シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。 【長さ(mm)】40 【形状】自在 【車輪幅(mm)】32 【ベアリング】ダブルベアリング 【偏芯E(mm)】32 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

15. 920MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 920MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個

【形状】自在車 【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入) 【車輪幅(mm)】32 【取付方式】ネジ込み式 【金具仕上】クロームメッキ 【六角対辺(mm)】23 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M16×2.0 【許容荷重(daN)】100 【適合スパナ】21×23 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

16. ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 【形状】自在 【型式】415EA自在車 【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入) 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M16×2.0 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

17. ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪) 東正車輛

販売価格(税別) ¥429 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪) 1個

【材質】スチール 【形状】ネジ込式 【荷重種別】軽荷重 【材質(車輪)】ウレタン 【タイプ】軽荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

18. ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入) 東正車輛

販売価格(税別) ¥949 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入) 1個

【材質】スチール 【形状】ネジ込式 【荷重種別】中・軽荷重 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【タイプ】中軽荷重 【軸長(mm)】40 【ロック】なし 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

19. EAシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,290
3営業日後以内
ハンマーキャスター EAシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

20. ゴールドキャスター LA型 ねじ込み式キャスター ダブルストッパー付(ウレタン車輪) 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,990
6営業日後以内
東正車輛 ゴールドキャスター LA型 ねじ込み式キャスター ダブルストッパー付(ウレタン車輪) 1個

【特長】取り付けはねじ込タイプで主にワゴン車、ベッドや医療機械などに利用。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ウレタン車輪(ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H(mm)】156 【ロック】ダブルストッパー付 【許容荷重(kg)】70 【軸径(Φmm)】8 【偏心E(mm)】34 【軸長L(mm)】40 【タイプ】中荷重 【荷重種別】中荷重 【ねじ寸法T】M16×P2.0 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

21. ゴールドキャスター LA型 ねじ込み式キャスター (ウレタン車輪) 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,590
6営業日後以内
東正車輛 ゴールドキャスター LA型 ねじ込み式キャスター (ウレタン車輪) 1個

【特長】取り付けはねじ込タイプで主にワゴン車、ベッドや医療機械などに利用。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ウレタン車輪(ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H(mm)】156 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】70 【軸径(Φmm)】8 【偏心E(mm)】34 【軸長L(mm)】40 【タイプ】中荷重 【荷重種別】中荷重 【ねじ寸法T】M16×P2.0 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

22. 313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥7,590 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個

【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M20×2.5 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

23. ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナンシン ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 1個

【特長】ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】シングルストッパー 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M20×P2.5 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

24. ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 1個
レビュー:(2)

【特長】旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。 【形状】自在車T 【型式】915MA自在車 【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入) 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】クロームメッキ 【六角対辺(mm)】23 【ストッパー】トータルロック付 【寸法V(mm)】114 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M16×2.0 【許容荷重(daN)】100 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

25. ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,490 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) 1個

【特長】ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 【形状】自在 【型式】420EA自在車 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M16×2.0 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

26. SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付 1個

【特長】シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪幅(mm)】32 【ストッパー】ダブルストッパー付 【型式】SJT型自在車 【旋回半径R(mm)】114 【長さ(mm)】40 【形状】自在 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

27. SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ユーエイキャスター SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 1個

【特長】シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。 【形状】自在 【型式】SJT型自在車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

28. スカイキャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥11,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ユーエイキャスター スカイキャスター 1個

【金具仕上】ステンレス 【車輪】帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

29. ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,290 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付 1個

【材質】スチール 【軸径(Φmm)】8 【形状】ネジ込式 【荷重種別】軽荷重 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【タイプ】軽荷重 【車輪幅(mm)】27 【軸長(mm)】40 【ねじ寸法(mm)】M16×P2.0 【ロック】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

30. ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付 東正車輛

販売価格(税別) ¥499 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付 1個

【材質】スチール 【形状】ネジ込式 【荷重種別】軽荷重 【材質(車輪)】ウレタン 【タイプ】軽荷重 【ロック】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

31. ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入) 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,190 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入) 1個

【材質】スチール 【軸径(Φmm)】8 【形状】ネジ込式 【荷重種別】軽荷重 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【タイプ】軽荷重 【車輪幅(mm)】27 【軸長(mm)】40 【ねじ寸法(mm)】M16×P2.0 【ロック】なし 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

32. ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2SPウレタン125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2SPウレタン125mm 1個

【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429E-BLB125 【旋回半径(mm)】135〜126 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【ストッパー】回転ストッパー付 【寸法V(mm)】135〜126 【取付高H1〜H2(mm)】174〜165 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【車輪径D(Φmm)】125 【特性】衝撃吸収 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

33. 700シリーズ自在ウレタン車125mmネジコミ ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥5,890
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 700シリーズ自在ウレタン車125mmネジコミ 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

34. 700シリーズ自在SP付ウレタン車125mmネジコミ ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 700シリーズ自在SP付ウレタン車125mmネジコミ 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】トータルロック付 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

35. Sシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】トータルロック付 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

36. オートライン用自在ウレタンボールB車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,490
3営業日後以内
ハンマーキャスター オートライン用自在ウレタンボールB車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

37. オートライン用自在ウレタンボールBシャ125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,490
3営業日後以内
ハンマーキャスター オートライン用自在ウレタンボールBシャ125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

38. Mシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車125mmM12 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,490
3営業日後以内
ハンマーキャスター Mシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車125mmM12 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】トータルロック付 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

39. EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,490
3営業日後以内
ハンマーキャスター EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

40. EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,790
3営業日後以内
ハンマーキャスター EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 次へ