ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:
出荷目安翌日 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)138 196

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 1個
レビュー:(2)

【特長】旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。【形状】自在車T【型式】915MA自在車【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入)【車輪幅(mm)】32【金具仕上】クロームメッキ【六角対辺(mm)】23【ストッパー】トータルロック付【寸法V(mm)】114【軸長L(mm)】40【ねじ寸法T】M16×2.0【許容荷重(daN)】100【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)取付高H(mm)車輪No. 販売価格 出荷目安 数量
08163872 915MA-KUB100
CADデータ
1個 100138434M-KUB100 ¥3,290 0営業日後以内

2. 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車【型式】420SA自在車【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695256 420SA-UB100
CADデータ
1個 100100138 ¥2,190 0営業日後以内
07695274 420SA-UB150
CADデータ
1個 150140196 ¥3,790 0営業日後以内

3. ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車S【型式】315SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08228516 315SA-UB100 1個 100100138 ¥5,990 0営業日後以内

4. ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【仕様】旋回式【形状】自在車S【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695317 413SA-UB100
CADデータ
1個 100100138 ¥2,590 0営業日後以内
07695335 413SA-UB150
CADデータ
1個 150140196 ¥3,990 0営業日後以内

5. 【ワケあり】ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥2,918
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【特記】※理由あり(未使用・外装不良)【仕様】旋回式【形状】自在車S【型式】413SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入【車輪幅(mm)】38【金具仕上】ユニクロームメッキ【六角対辺(mm)】29【車輪No.】439S-UB150【旋回半径(mm)】118【ストッパー】回転ストッパー付【取付高H(mm)】196【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】41【ねじ寸法T】M20×2.5【許容荷重(daN)】140【車輪径D(Φmm)】150【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
87540127 413SA-UB150 1個  ¥2,918 0営業日後以内

6. 【ワケあり】ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥3,518
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) 1個

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【特記】※理由あり(未使用・未開封)【形状】自在車【型式】320SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入【車輪幅(mm)】32【金具仕上】オールステンレス【車輪No.】439S0S-UB100【旋回半径(mm)】86【ストッパー】なし【取付高H(mm)】138【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】35【ねじ寸法T】M20×2.5【許容荷重(daN)】100【車輪径D(Φmm)】100【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

7. 920MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 920MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個

【形状】自在車【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入)【車輪幅(mm)】32【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】クロームメッキ【六角対辺(mm)】23【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【ねじ寸法T】M16×2.0【許容荷重(daN)】100【適合スパナ】21×23【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

8. ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) 1個

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車【型式】320SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 次へ