ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:
出荷目安翌日 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)140〜148 196

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車【型式】420SA自在車【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695274 420SA-UB150
CADデータ
1個 150140196 ¥3,790 0営業日後以内

2. ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【仕様】旋回式【形状】自在車S【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695335 413SA-UB150
CADデータ
1個 150140196 ¥3,990 0営業日後以内

3. 【ワケあり】ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥2,918
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【特記】※理由あり(未使用・外装不良)【仕様】旋回式【形状】自在車S【型式】413SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入【車輪幅(mm)】38【金具仕上】ユニクロームメッキ【六角対辺(mm)】29【車輪No.】439S-UB150【旋回半径(mm)】118【ストッパー】回転ストッパー付【取付高H(mm)】196【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】41【ねじ寸法T】M20×2.5【許容荷重(daN)】140【車輪径D(Φmm)】150【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
87540127 413SA-UB150 1個  ¥2,918 0営業日後以内

4. クッションキャスターUNF1/2線径2.9 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターUNF1/2線径2.9 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】24【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【円錐バネ線径(Φmm)】2.9【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪車輪No.トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
07002022 940BEA-UZ100-UNF-29 1個 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入429E-BLB100814-0464 ¥6,990 1営業日後以内

5. クッションキャスターUNF1/2線径2.3 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターUNF1/2線径2.3 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】12【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【円錐バネ線径(Φmm)】2.3【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪車輪No.トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
07001986 940BEA-UZ100-UNF-23 1個 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入429E-BLB100814-0462 ¥6,990 1営業日後以内

6. クッションキャスターUNF1/2線径2.0 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターUNF1/2線径2.0 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】6【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【円錐バネ線径(Φmm)】2【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

7. クッションキャスターM12X1.75線径2.6 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターM12X1.75線径2.6 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】18【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【円錐バネ線径(Φmm)】2.6【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

8. クッションキャスターM12X1.75線径2.3 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターM12X1.75線径2.3 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】12【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【円錐バネ線径(Φmm)】2.3【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

9. クッションキャスターM12X1.75線径2.0 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターM12X1.75線径2.0 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】6【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【円錐バネ線径(Φmm)】2【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

10. ハンマー          クッションキャスター ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥7,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマー クッションキャスター 1個

【特長】旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。【仕様】ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】回転ストッパー付【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】120〜110【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【寸法V(mm)】120〜110【特性】静音、衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

11. ハンマー          クッションキャスタUNF1/2 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマー クッションキャスタUNF1/2 1個

【特長】旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。【仕様】ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ユニファイねじタイプ)【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【特性】静音、衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

12. ハンマー          クッションキャスタM12X1. ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ハンマー クッションキャスタM12X1.

【特長】旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。【仕様】ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ミリねじタイプ)【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【特性】静音、衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 次へ