ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:
材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)140〜148 196

28件中 1件〜28件

並び替え:

1. ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【仕様】旋回式【形状】自在車S【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695335 413SA-UB150
CADデータ
1個 150 140 196 ¥3,890 0営業日後以内

2. ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車S【型式】315SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08014666 315SA-UB150 1個 150 140 196 ¥8,990 5営業日後以内

3. 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車【型式】420SA自在車【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695274 420SA-UB150
CADデータ
1個 150 140 196 ¥3,990 0営業日後以内
08163486 420SA-URB150
CADデータ
1個 150 160 196 ¥4,490 5営業日後以内

4. ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) 1個

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車【型式】320SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08008393 320SA-UB150 1個 150 140 196 ¥7,990 5営業日後以内
08016802 320SA-UB150 1個 150 140 196 ¥8,109 取扱終了

5. ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入) 東正車輛

販売価格(税別) ¥949 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入) 1個

【材質】スチール【形状】ネジ込式【荷重種別】中・軽荷重【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り)【タイプ】中軽荷重【軸長(mm)】40【ロック】なし【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)取付高H(mm)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05581853 SA-150UB M20×P2.5 1個 150 196 38 ¥2,690 4営業日後以内

6. ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,090 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付 1個

【材質】スチール【形状】ネジ込式【荷重種別】中・軽荷重【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り)【タイプ】中軽荷重【軸長(mm)】40【ロック】回転ストッパー付【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

7. 313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥7,590 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個

【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【ねじ寸法T】M20×2.5【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

8. 515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥9,590 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ【車輪】鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入【ストッパー】トータルロック付【軸長L(mm)】300【ねじ寸法T】Φ35×4山/1”【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

9. 【ワケあり】ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥2,918
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【特記】※理由あり(未使用・外装不良)【仕様】旋回式【形状】自在車S【型式】413SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入【車輪幅(mm)】38【金具仕上】ユニクロームメッキ【六角対辺(mm)】29【車輪No.】439S-UB150【旋回半径(mm)】118【ストッパー】回転ストッパー付【取付高H(mm)】196【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】41【ねじ寸法T】M20×2.5【許容荷重(daN)】140【車輪径D(Φmm)】150【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

10. ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2SPウレタン100mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2SPウレタン100mm 1個

【車輪幅(mm)】27【金具仕上】オールステンレス【車輪No.】429E-BLB100【旋回半径(mm)】120〜110【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入【ストッパー】回転ストッパー付【寸法V(mm)】120〜110【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【車輪径D(Φmm)】100【特性】衝撃吸収【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

11. クッションキャスターUNF1/2線径3.2 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,890
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターUNF1/2線径3.2 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】30【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【円錐バネ線径(Φmm)】3.2【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

12. クッションキャスターUNF1/2線径2.9 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターUNF1/2線径2.9 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】24【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【円錐バネ線径(Φmm)】2.9【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

13. クッションキャスターUNF1/2線径2.6 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,890
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターUNF1/2線径2.6 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】18【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【円錐バネ線径(Φmm)】2.6【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

14. クッションキャスターUNF1/2線径2.3 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターUNF1/2線径2.3 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】12【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【円錐バネ線径(Φmm)】2.3【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

15. クッションキャスターUNF1/2線径2.0 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターUNF1/2線径2.0 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】6【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【円錐バネ線径(Φmm)】2【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

16. クッションキャスターM12X1.75線径3.2 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターM12X1.75線径3.2 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】30【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【円錐バネ線径(Φmm)】3.2【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

17. クッションキャスターM12X1.75線径2.9 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,890
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターM12X1.75線径2.9 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】24【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【円錐バネ線径(Φmm)】2.9【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

18. クッションキャスターM12X1.75線径2.6 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターM12X1.75線径2.6 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】18【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【円錐バネ線径(Φmm)】2.6【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

19. クッションキャスターM12X1.75線径2.3 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターM12X1.75線径2.3 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】12【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【円錐バネ線径(Φmm)】2.3【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

20. クッションキャスターM12X1.75線径2.0 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターM12X1.75線径2.0 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】6【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【円錐バネ線径(Φmm)】2【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

21. ハンマー          クッションキャスター ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥7,790
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマー クッションキャスター 1個

【特長】旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。【仕様】ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】回転ストッパー付【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】120〜110【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【寸法V(mm)】120〜110【特性】静音、衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

22. ハンマー          クッションキャスタUNF1/2 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマー クッションキャスタUNF1/2 1個

【特長】旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。【仕様】ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ユニファイねじタイプ)【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【特性】静音、衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

23. クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥10,900
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個

【形状】自在車【材質(車輪)】ウレタン(B入)車【車輪幅(mm)】27【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】三価クロム化成処理【車輪No.】429E-BLB100【旋回半径(mm)】82〜85【ストッパー】なし【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【適合スパナ】19×21【車輪径D(Φmm)】100【特性】衝撃吸収【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

24. 413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,390 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) 1個

【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【ねじ寸法T】M20×2.5【適合スパナ】23×29【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

25. クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥7,390
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式 1個

【特長】凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。【仕様】導電ウレタン車輪付【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入【車輪幅(mm)】27【金具仕上】三価クロム化成処理【車輪No.】429E-BLB100【旋回半径(mm)】82〜85【ストッパー】なし【軸長L(mm)】25【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【車輪径D(Φmm)】100【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

26. 940BEA・940SEA ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥5,890 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
ハンマーキャスター 940BEA・940SEA 1個

【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター

ねじ込み式キャスター

27. ハンマー          クッションキャスタM12X1. ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ハンマー クッションキャスタM12X1.

【特長】旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。【仕様】ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ミリねじタイプ)【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【特性】静音、衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

28. ハンマーキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ハンマーキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【ストッパー】回転ストッパー付【金具仕上】オールステンレス【型式】315SA自在車【軸長L(mm)】40【形状】自在【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 次へ