ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:
出荷目安翌日 取付高(mm)196

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車【型式】420SA自在車【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695274 420SA-UB150
CADデータ
1個 150140196 ¥3,790 0営業日後以内

2. ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)ストッパー付 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【材質】スチール

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)取付高H(mm)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05582097 SA-150RB-S M20×P2.5 1個 15019640 ¥2,490 0営業日後以内

3. ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【仕様】旋回式【形状】自在車S【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695335 413SA-UB150
CADデータ
1個 150140196 ¥3,990 0営業日後以内

4. 【ワケあり】ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥2,918
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【特記】※理由あり(未使用・外装不良)【仕様】旋回式【形状】自在車S【型式】413SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入【車輪幅(mm)】38【金具仕上】ユニクロームメッキ【六角対辺(mm)】29【車輪No.】439S-UB150【旋回半径(mm)】118【ストッパー】回転ストッパー付【取付高H(mm)】196【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】41【ねじ寸法T】M20×2.5【許容荷重(daN)】140【車輪径D(Φmm)】150【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
87540127 413SA-UB150 1個  ¥2,918 0営業日後以内

5. エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

販売価格(税別) ¥3,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ワコーパレット エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) 1個

【特長】軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。【仕様】ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)【車輪幅(mm)】38【ねじピッチ(mm)】2.5【車輪】ナイロンホイルゴム(B入)車【ねじT】M20【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】40【許容荷重(daN)】130【ロック】回転ストッパー付【特性】静音【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)取付高H(mm)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
37157592 AHT-150-NRBDS 1個 150196328-2538 ¥3,690 1営業日後以内

6. エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

販売価格(税別) ¥2,989 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ワコーパレット エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) 1個

【特長】軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。【仕様】ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式【車輪幅(mm)】38【ねじピッチ(mm)】2.5【車輪】ナイロンホイルゴム(B入)車【ねじT】M20【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】40【許容荷重(daN)】130【ロック】なし【特性】静音【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

7. エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

販売価格(税別) ¥4,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ワコーパレット エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) 1個

【特長】軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。【仕様】ねじ込み式、ベアリング入、自在式(ストッパー付)【車輪幅(mm)】38【ねじピッチ(mm)】2.5【車輪】ナイロンホイルウレタン(B入)車【ねじT】M20【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】40【許容荷重(daN)】130【ロック】回転ストッパー付【特性】静音【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

8. エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

販売価格(税別) ¥3,992 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ワコーパレット エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) 1個

【特長】軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。【仕様】ねじ込み式、ベアリング入、自在式【車輪幅(mm)】38【ねじピッチ(mm)】2.5【車輪】ナイロンホイルウレタン(B入)車【ねじT】M20【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】40【許容荷重(daN)】130【ロック】なし【特性】静音【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

9. 413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) 1個

【形状】自在車S【材質(車輪)】ゴム(ローラーベアリング入)【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】ユニクロームメッキ【六角対辺(mm)】29【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【ねじ寸法T】M20×2.5【適合スパナ】23×29【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

10. 413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。【形状】自在車S【型式】413SA自在車【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

11. 420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SA・自在車(ナイロン車) 1個

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【仕様】旋回式【形状】自在車【型式】420SA自在車【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

12. 420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SA・自在車(ゴム車) 1個

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【仕様】旋回式【形状】自在車【型式】420SA自在車【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 次へ