ねじ込み式キャスター 材質(車輪):その他、フェノール 【通販モノタロウ】キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:

21件中 1件〜21件

並び替え:

1. 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター HT型 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【長さ(mm)】40 【荷重種別】重荷重

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18644885 HT-65PB,M16×40
CADデータ
1個 フェノール(B入)車 65 93 ¥2,790 5営業日後以内
18644894 HT-65PB,M20×40
CADデータ
1個 フェノール(B入)車 65 93 ¥2,790 5営業日後以内
18644903 HT-65PBS,M16×40
CADデータ
1個 フェノール(B入)車 65 93 ¥2,990 5営業日後以内
18644912 HT-65PBS,M20×40
CADデータ
1個 フェノール(B入)車 65 93 ¥2,990 5営業日後以内
18645068 HT-75PB,M16×40
CADデータ
1個 フェノール(B入)車 75 107 ¥3,290 5営業日後以内

2. 300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格 ¥4,390 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【車輪幅W(mm)】38 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【軸径d(Φmm)】M20. P2.5 【主軸高さ(mm)】25

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) ストッパー 販売価格 出荷目安 数量
46016117 NO.305HB-P 1個 65 90 なし ¥4,390 1営業日後以内
46016126 NO.305HB-PS 1個 65 90 回転ストッパー付 ¥4,790 3営業日後以内
46016135 NO.306HB-P 1個 75 104 なし ¥5,490 3営業日後以内
46016144 NO.306HB-PS 1個 75 104 回転ストッパー付 ¥5,990 3営業日後以内
46016153 NO.307HB-P 1個 100 128 なし ¥7,790 3営業日後以内

3. 413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,190 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪) 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ねじ寸法T】M16×2.0 【軸長L(mm)】40

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37963703 413SA-PB50
CADデータ
1個 50 74 25 ¥1,190 4営業日後以内
37963712 413SA-PB75
CADデータ
1個 75 97 27 ¥1,490 4営業日後以内

4. ウッドホイールキャスター自在ネジ込みストッパー付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥2,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ウッドホイールキャスター自在ネジ込みストッパー付 1個

【特長】車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。 ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。【用途】各種家具や装飾用什器などに。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ウッド 【車輪径(Φmm)】75 【取付高(mm)】113 【リム幅(mm)】26 【ロック】回転ストッパー付 【許容荷重(N)】290 【車輪取付幅(mm)】29 【軸径(Φmm)】6(外径10mmカラー入) 【ねじ径×長さ(mm)】M10×30 【ねじピッチ(mm)】P1.5 【偏心(mm)】27 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09109223 LGBISB-C(クロムメッキ) 1個 ¥2,590 3営業日後以内
09109232 LGBISB-BL(ブラック) 1個 ¥2,690 7日

5. SAシリーズオールステンレス自在フェノール車75mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,290
3営業日後以内
ハンマーキャスター SAシリーズオールステンレス自在フェノール車75mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06997524 320SA-PH75 1個 ¥2,290 3営業日後以内

6. SAシリーズオールステンレス自在フェノール車65mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,090
3営業日後以内
ハンマーキャスター SAシリーズオールステンレス自在フェノール車65mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

7. SAシリーズオールステンレス自在フェノール車50mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,890
3営業日後以内
ハンマーキャスター SAシリーズオールステンレス自在フェノール車50mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

8. SAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車75mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,490
3営業日後以内
ハンマーキャスター SAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車75mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

9. SAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車65mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,390
3営業日後以内
ハンマーキャスター SAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車65mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

10. Sシリーズねじ込み自在フェノール車150mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥5,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズねじ込み自在フェノール車150mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】フェノール車 【車輪径D(Φmm)】150 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

11. Sシリーズねじ込み自在フェノール車125mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥4,690
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズねじ込み自在フェノール車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】フェノール車 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

12. Sシリーズねじ込み自在フェノール車100mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,590
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズねじ込み自在フェノール車100mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】フェノール車 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

13. 低床式重量用キャスター HT-65PB スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥9,990
3営業日後以内
スガツネ(LAMP) 低床式重量用キャスター HT-65PB 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【車輪径(Φmm)】65 【取付高(mm)】93 【車輪幅(mm)】38 【ロック】なし 【耐荷重(N)】2000 【材質(本体)】鋼 【質量(g)】775 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

14. キャスター GX-W50GN型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥1,232 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャスター GX-W50GN型 1個

【特長】低重心、重量用のプレートタイプのキャスターで、OA機器などに最適です。本体は軽くて強い、アルミ合金製です。安定感のある双輪で、滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えています。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ポリアセタール(POM) 【車輪径(Φmm)】50 【取付高(mm)】56 【車輪幅(mm)】64.5 【ロック】なし 【耐荷重(N)】1960 【材質(本体)】アルミニウム合金 【偏心(mm)】16 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

15. 420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥849 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪) 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【取付方式】ネジ込み式 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

16. 413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥999 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】40 【取付方式】ネジ込み式 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

17. ウッドホイールキャスター自在ネジ込み シシク(SISIKU)

販売価格 ¥2,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ウッドホイールキャスター自在ネジ込み 1個

【特長】車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。 ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。【用途】各種家具や装飾用什器などに。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ウッド 【車輪径(Φmm)】75 【取付高(mm)】113 【リム幅(mm)】26 【ロック】なし 【許容荷重(N)】290 【車輪取付幅(mm)】29 【軸径(Φmm)】6(外径10mmカラー入) 【ねじ径×長さ(mm)】M10×30 【ねじピッチ(mm)】P1.5 【偏心(mm)】27

ねじ込み式キャスター

18. ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスター

販売価格 ¥5,490 〜
5営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ハンマーキャスター ストッパー付 ステンレス 1個

【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】オールステンレス

ねじ込み式キャスター

19. キャスター 420SA・413SA ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,090 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420SA・413SA 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

20. キャスター 320SA・315SA ハンマーキャスター

販売価格 ¥8,690
6営業日後以内
ハンマーキャスター キャスター 320SA・315SA 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H(mm)】196 【車輪幅(mm)】42 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】160 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】428S0S-PH150 【偏芯E(mm)】41 【旋回半径(mm)】117 【ねじ寸法T】M20×2.5 【軸長L(mm)】40

ねじ込み式キャスター

21. ネジ込み式 420SA・自在車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥999 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420SA・自在車(フェノール一体(B入)車輪) 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ねじ寸法T】M16×2.0 【軸長L(mm)】40

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 次へ