ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:
材質(車輪)ウレタン

182件中 1件〜40件

並び替え:

1. ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(4)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。 【形状】自在車S 【型式】415EA自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【取付方式】ネジ込み 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08744486 415EA-UR40
CADデータ
1個 40 30 60 ¥429 0営業日後以内
06631581 415EA-UR50
CADデータ
1個 50 40 68 ¥539 0営業日後以内
08744495 415EA-UR65
CADデータ
1個 65 40 85 ¥859 0営業日後以内
08744504 415EA-UR75
CADデータ
1個 75 50 95 ¥919 0営業日後以内
08744513 415EA-UR85
CADデータ
1個 85 60 107 ¥1,590 0営業日後以内

2. ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。 【仕様】旋回式 【形状】自在車S 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】40 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695283 413SA-UB50
CADデータ
1個 50 60 74 ¥999 0営業日後以内
07695292 413SA-UB65
CADデータ
1個 65 70 89 ¥999 0営業日後以内
07695301 413SA-UB75
CADデータ
1個 75 80 97 ¥1,190 0営業日後以内
07695317 413SA-UB100
CADデータ
1個 100 100 138 ¥2,390 0営業日後以内
07695326 413SA-UB125
CADデータ
1個 125 130 173 ¥3,290 0営業日後以内

3. ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥338 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。 【形状】自在車 【型式】420EA自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07694793 420EA-UR40
CADデータ
1個 40 30 60 ¥338 0営業日後以内
07694802 420EA-UR50
CADデータ
1個 50 40 68 ¥489 0営業日後以内
07694811 420EA-UR65
CADデータ
1個 65 40 85 ¥699 0営業日後以内
07694827 420EA-UR75
CADデータ
1個 75 50 95 ¥779 0営業日後以内
07694836 420EA-UR85
CADデータ
1個 85 60 107 ¥1,290 0営業日後以内

4. ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【型式】315EA自在車 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08014483 315EA-UR100 1個 100 60 126 ¥2,690 0営業日後以内
08014492 315EA-UR125 1個 125 70 152 ¥2,990 0営業日後以内
08014501 315EA-UR50 1個 50 40 68 ¥1,090 0営業日後以内
08014517 315EA-UR65 1個 65 40 85 ¥1,390 0営業日後以内
08014526 315EA-UR75 1個 75 50 95 ¥1,490 0営業日後以内

5. ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥189 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個
レビュー:(6)

【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 【型式】420A自在車 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08009215 420A-UR40 1個 40 30 60 ¥319 0営業日後以内
08009224 420A-UR50 1個 50 40 68 ¥489 0営業日後以内
08009233 420A-UR65 1個 65 40 85 ¥739 6営業日後以内
08009242 420A-UR75 1個 75 50 95 ¥789 0営業日後以内
08009251 420A-UR40 1個 40 30 60 ¥319 2営業日後以内

6. 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター HT型 1個
レビュー:(1)

【長さ(mm)】40 【荷重種別】重荷重 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

7. 405A 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 405A 自在車(ウレタン車) 1個
レビュー:(2)

【特長】車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。【用途】優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。 【形状】自在車 【荷重種別】軽荷重 【型式】405A自在車 【材質(車輪)】ウレタン 【取付方式】ネジ込み式 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】ボール車輪

ねじ込み式キャスター

8. ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪) 1個

【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 【形状】自在車S 【型式】415A自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【取付方式】ネジ込み式 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

9. ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個
レビュー:(1)

【型式】320EA自在車 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

10. 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。 【形状】自在車 【型式】420SA自在車 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

11. ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。 【形状】自在車 【型式】SUS-ET型自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン車 【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

12. キャスター 420A・415A ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥199 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420A・415A 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

13. ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【型式】SUS-ET型自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン車 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

14. 415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入) 1個

【特長】構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 【形状】自在車T 【型式】415MA自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】トータルロック付 【適合スパナ】21×23 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

15. ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。 【形状】自在車S 【型式】315SA自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】40 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

16. ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) 1個

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。 【形状】自在車 【型式】320SA自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 【金具仕上】オールステンレス 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

17. SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 1個

【特長】オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。 【形状】自在 【型式】SUS-ST型自在車 【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】回転ストッパー付 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

18. 緩衝キャスター5 ネジ込み式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター5 ネジ込み式 1個
レビュー:(1)

【特長】ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)。2010年度グッドデザイン賞、2012年度iFデザイン賞を受賞しました。【用途】福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 【軸径(Φmm)】6 【形状】自在車 【リム幅(mm)】25 【ねじピッチ(mm)】1.75 【ねじ径×長さ(mm)】M12×35 【軸長L(mm)】35 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】34 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】ねじ込み式緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

19. SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ユーエイキャスター SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 1個
レビュー:(2)

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。 【形状】自在車 【型式】SJT型自在車 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

20. ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥468 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
ユーエイキャスター ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) 1個

【特長】一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

21. 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個

【特長】幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。【用途】工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪幅(mm)】32 【取付方式】ネジ込み式 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

22. DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東信製作所 DBボールキャスター(ボルト式) 1個

【特長】抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪径D(Φmm)】63 【取付高H(mm)】70 【車輪幅W(mm)】11 【許容荷重(daN)】40 【取付座B(mm)】- 【寸法b(mm)】- 【軸長L(mm)】15 【平径P(mm)】12 【寸法W'(mm)】27.5 【材質(本体)】ダイカスト 【材質(ストッパー)】ナイロン 【特性】静音

ねじ込み式キャスター

23. 低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) 1個
レビュー:(1)

【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【六角対辺(mm)】29 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M20×2.5 【許容荷重(daN)】200 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

24. SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 1個

【特長】オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。 【形状】自在 【型式】SUS-ST型自在車 【金具仕上】ステンレス 【ストッパー】なし 【特性】耐水性、耐食性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

25. ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥299 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
ユーエイキャスター ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 1個

【特長】軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。 【形状】自在 【荷重種別】軽荷重 【金具仕上】クロームメッキ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

26. ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付 東正車輛

販売価格(税別) ¥1,090 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付 1個

【材質】スチール 【形状】ネジ込式 【荷重種別】中・軽荷重 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【タイプ】中軽荷重 【軸長(mm)】40 【ロック】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

27. ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥369 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
ユーエイキャスター ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 1個

【特長】軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。 【形状】自在 【金具仕上】クロームメッキ仕上 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

28. 低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付き(アルミホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付き(アルミホイール・ウレタン車・B入) 1個

【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【六角対辺(mm)】29 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M20×2.5 【許容荷重(daN)】200 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

29. ねじ込み式、ウレタン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥2,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナンシン ねじ込み式、ウレタン車 1個

【特長】ネジ込み式キャスター 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M20×P2.5 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

30. ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 【形状】自在 【型式】415EA自在車 【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入) 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M16×2.0 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

31. 樹脂キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,590
9営業日後以内
ユーエイキャスター 樹脂キャスター 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】ウレタン車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】120 【車輪幅(mm)】25 【ストッパー】ダブルストッパー付 【許容荷重(daN)】60 【金具仕上】ステンレス 【偏芯E(mm)】30 【旋回半径R(mm)】83 【対辺(mm)】21 【ねじT】M12 【長さ(mm)】14

ねじ込み式キャスター

32. ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入) 東正車輛

販売価格(税別) ¥949 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入) 1個

【材質】スチール 【形状】ネジ込式 【荷重種別】中・軽荷重 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【タイプ】中軽荷重 【軸長(mm)】40 【ロック】なし 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

33. 920MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 920MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個

【形状】自在車 【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入) 【車輪幅(mm)】32 【取付方式】ネジ込み式 【金具仕上】クロームメッキ 【六角対辺(mm)】23 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M16×2.0 【許容荷重(daN)】100 【適合スパナ】21×23 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

34. ねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,890 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン ねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車 1個

【特長】ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【種別】一般キャスター 【形状】ストッパー付 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】シングルストッパー 【軸長L(mm)】25 【ねじ寸法T】UNF1/2×20山 【車輪幅W(mm)】27 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

35. ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥839 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) 1個

【特長】一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 【形状】自在車 【型式】ST型自在車 【材質(車輪)】ウレタン 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

36. ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 1個
レビュー:(2)

【特長】旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。 【形状】自在車T 【型式】915MA自在車 【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入) 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】クロームメッキ 【六角対辺(mm)】23 【ストッパー】トータルロック付 【寸法V(mm)】114 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M16×2.0 【許容荷重(daN)】100 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

37. ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,490 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) 1個

【特長】ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 【形状】自在 【型式】420EA自在車 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【ねじ寸法T】M16×2.0 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

38. ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式 1個

【形状】自在 【型式】ST特殊型自在車 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪幅(mm)】25 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】70 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

39. ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥289 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) 1個

【特長】軽量物運搬用として幅広く使用されています。 【形状】自在 【型式】ET型自在車 【金具仕上】クロームメッキ仕上 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

40. デザインキャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥359 〜
出荷目安:10日から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ナンシン デザインキャスター 1個

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ