ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:

375件中 1件〜40件

並び替え:

1. 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン 双輪キャスター ねじ込み式 1個
レビュー:(24)

【特長】ネジ込み式双輪キャスター【種別】デザインキャスター【形状】自在車【材質(車輪)】ナイロン【ストッパー】なし【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35200602 DN-30B 1個 30 20 39 ¥119 0営業日後以内
35200611 DN-40B 1個 40 30 52 ¥159 0営業日後以内
35200627 DN-50B 1個 52 40 66 ¥269 0営業日後以内
40263526 DN-40B 1個 40 30 52 ¥159 0営業日後以内
40263535 DN-40B 1個 40 30 52 ¥159 0営業日後以内

2. 双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付) 1個
レビュー:(32)

【形状】自在車【材質(本体)】ナイロン【材質(車輪)】6ナイロン【軸長L(mm)】15【ロック】なし【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08446855 TG40-B 1個 40 30 51 ¥169 0営業日後以内
08446864 TG40-B 1個 40 30 51 ¥169 0営業日後以内
08446873 TG40-B 1個 40 30 51 ¥169 0営業日後以内
08446891 TG50-B 1個 50 40 63 ¥239 0営業日後以内
08446907 TG50-B 1個 50 40 63 ¥239 0営業日後以内

3. 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ) 東信製作所

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ) 1個
レビュー:(7)

【形状】自在車S【材質(本体)】ナイロン【材質(車輪)】6ナイロン【ストッパー】スイッチ形状【軸長L(mm)】15【ロック】回転ストッパー付【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08446943 TGS40-B 1個 40 30 51 ¥209 0営業日後以内
08446952 TGS40-B 1個 40 30 51 ¥209 0営業日後以内
08446961 TGS40-B 1個 40 30 51 ¥209 0営業日後以内
08446986 TGS50-B 1個 50 40 63 ¥269 0営業日後以内
08446995 TGS50-B 1個 50 40 63 ¥269 0営業日後以内

4. 双輪キャスター ボルト式 男前モノタロウ

販売価格(税別)   ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ 双輪キャスター ボルト式 1個
レビュー:(10)

【色】黒【材質(車輪)】6ナイロン【ボルト長さ(mm)】15【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 偏芯E(mm)六角対辺(mm)形状 販売価格 出荷目安 数量
01078035 MSB-40 1個 14 12 自在車 ¥109 0営業日後以内
01078044 MSB-40S 1個 14 12 自在車S ¥149 0営業日後以内
01078053 MSB-50 1個 16 14 自在車   ¥119 0営業日後以内
01078062 MSB-50S 1個 16 14 自在車S   ¥134 取扱終了

5. 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 1個
レビュー:(10)

【形状】自在車S【材質(本体)】ナイロン【材質(車輪)】ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)【軸長L(mm)】15【ロック】回転ストッパー付【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07348022 TS40-B 1個 40 40 46 ¥289 4営業日後以内
07348031 TS40-B 1個 40 40 46 ¥289 0営業日後以内
07348047 TS40-B 1個 40 40 46 ¥289 0営業日後以内
07348056 TS40-B 1個 40 40 46 ¥289 0営業日後以内
34925992 TS50-B 1個 50 60 58 ¥399 4営業日後以内

6. ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥338 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。【形状】自在車【型式】420EA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪【金具仕上】クロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

7. ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【型式】315EA自在車【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

8. ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(4)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。【形状】自在車S【型式】415EA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪【取付方式】ネジ込み【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理)【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

9. 双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ナンシン 双輪ストッパー付、ナイロン車 1個
レビュー:(4)

【軸長L(mm)】15【車輪タイプ】双輪【形状】自在車S【材質(車輪)】ナイロン【ストッパー】回転ストッパー【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター

ねじ込み式キャスター

10. 双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付)   ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 東信製作所

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 1個
レビュー:(5)

【特長】ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます【形状】自在車W【材質(本体)】ナイロン【材質(車輪)】ナイロン・ウレタンエラストマー巻【軸長L(mm)】25【ロック】ダブルストッパー付【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

11. ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
東信製作所 ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 1個
レビュー:(4)

【特長】家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。

ねじ込み式キャスター

12. ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。【形状】自在車S【型式】415EA自在車【材質(車輪)】ナイロン一体車輪【取付方式】ネジ込み【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理)【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

13. ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【仕様】旋回式【形状】自在車S【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

14. 双輪キャスター ボルト式 男前モノタロウ

販売価格(税別)   ¥50 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ 双輪キャスター ボルト式 1個
レビュー:(7)

【ボルト長さ(mm)】15【色】黒【材質(車輪)】6ナイロン【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

15. 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所

販売価格(税別)   ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 1個
レビュー:(11)

【材質(本体)】ナイロン【軸長L(mm)】15【ロック】なし【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

16. ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。【形状】自在車【型式】420EA自在車【材質(車輪)】ナイロン一体車輪【金具仕上】クロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

17. ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車S【型式】315SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

18. ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付 1個

【特長】ねじ込み式キャスターです。【形状】自在車S【材質(車輪)】ナイロン一体車輪【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

19. ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥148 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。【形状】自在車【材質(車輪)】ナイロン一体車輪【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

20. ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個
レビュー:(1)

【型式】320EA自在車【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

21. 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター HT型 1個
レビュー:(1)

【長さ(mm)】40【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

22. ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥189 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個
レビュー:(6)

【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。【型式】420A自在車【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

23. 415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入) 1個

【特長】構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。【形状】自在車T【型式】415MA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)【車輪幅(mm)】32【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】トータルロック付【適合スパナ】21×23【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

24. ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) 1個

【特長】ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!【形状】自在車【型式】320EA自在車【材質(車輪)】ナイロン一体車輪【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】なし【特性】耐水性、耐食性【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

25. 405A 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 405A 自在車(ウレタン車) 1個
レビュー:(2)

【特長】車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。【用途】優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。【形状】自在車【荷重種別】軽荷重【型式】405A自在車【材質(車輪)】ウレタン【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】クロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】ボール車輪

ねじ込み式キャスター

26. 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 1個
レビュー:(4)

【特長】医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。

ねじ込み式キャスター

27. ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪) 1個

【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。【形状】自在車S【型式】415A自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】クロームメッキ【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

28. 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥919 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車【型式】420SA自在車【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

29. ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】SUS-ET型自在車【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン車【ストッパー】回転ストッパー付【特性】耐水性、耐食性【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

30. ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。【形状】自在車S【材質(車輪)】ナイロン一体車輪【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理)【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

31. 420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SA・自在車(ナイロン車) 1個

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【仕様】旋回式【形状】自在車【型式】420SA自在車【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

32. キャスター 420A・415A ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥199 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420A・415A 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

33. ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥369 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
ユーエイキャスター ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 1個

【特長】軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。【形状】自在【金具仕上】クロームメッキ仕上【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

34. 低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) 1個

【特長】取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。【用途】重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入【車輪幅(mm)】40【金具仕上】黒亜鉛メッキ【六角対辺(mm)】29【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】18【ねじ寸法T】M20×2.5【許容荷重(daN)】250【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

35. Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ユーエイキャスター Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。【用途】事務機器やイスなどに最適です。【仕様】ねじ込み式タイプ【形状】自在車S【型式】Pシリーズ双輪【材質(車輪)】ナイロン車【金具仕上】三価ユニクロ仕上げ【ストッパー】回転ストッパー付【材質(金具)】スチール【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

36. 双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥729 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車 1個

【特長】重荷重双輪キャスター【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】ナイロン【ストッパー】回転ストッパー【取付高H(mm)】70【偏心E(mm)】17【軸長L(mm)】15【ねじ寸法T】M12×P1.75【車輪径D(Φmm)】60【車輪幅W1(W2)(mm)】45(9.5)【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

37. ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。【形状】自在車S【型式】SUS-ET型自在車【材質(車輪)】ナイロン【金具仕上】ステンレス【ピッチ/山(mm)】1.75【ストッパー】回転ストッパー付【特性】耐水性、耐食性【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

38. 413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。【形状】自在車S【型式】413SA自在車【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

39. 緩衝キャスター5 ネジ込み式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター5 ネジ込み式 1個
レビュー:(1)

【特長】ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)。【用途】福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン【軸径(Φmm)】6【形状】自在車【リム幅(mm)】25【ねじピッチ(mm)】1.75【ねじ径×長さ(mm)】M12×35【軸長L(mm)】35【ロック】なし【車輪取付幅(mm)】34【特性】静音、衝撃吸収【キャスタータイプ】ねじ込み式緩衝スプリングキャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

40. ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥299 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
ユーエイキャスター ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 1個

【特長】軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。【形状】自在【荷重種別】軽荷重【金具仕上】クロームメッキ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ