ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:
出荷目安翌日 材質(車輪)ウレタン

61件中 1件〜40件

並び替え:

1. ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥189 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個
レビュー:(6)

【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。【型式】420A自在車【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08009215 420A-UR40 1個 403060 ¥309 0営業日後以内
08009224 420A-UR50 1個 504068 ¥489 0営業日後以内
08009242 420A-UR75 1個 755095 ¥789 0営業日後以内
08009267 420A-UR50 1個 504068 ¥489 0営業日後以内
08009276 420A-UR65 1個 654085  ¥499 0営業日後以内

2. ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥338 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。【形状】自在車【型式】420EA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪【金具仕上】クロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07694793 420EA-UR40
CADデータ
1個 403060 ¥338 0営業日後以内
07694802 420EA-UR50
CADデータ
1個 504068 ¥489 0営業日後以内
07694811 420EA-UR65
CADデータ
1個 654085 ¥699 0営業日後以内
07694827 420EA-UR75
CADデータ
1個 755095 ¥779 0営業日後以内
07694836 420EA-UR85
CADデータ
1個 8560107 ¥1,290 0営業日後以内

3. ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(4)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。【形状】自在車S【型式】415EA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪【取付方式】ネジ込み【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理)【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08744486 415EA-UR40
CADデータ
1個 403060 ¥429 0営業日後以内
06631581 415EA-UR50
CADデータ
1個 504068 ¥539 0営業日後以内
08744495 415EA-UR65
CADデータ
1個 654085 ¥799 0営業日後以内
08744504 415EA-UR75
CADデータ
1個 755095 ¥859 0営業日後以内
08744513 415EA-UR85
CADデータ
1個 8560107 ¥1,390 0営業日後以内

4. ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 1個
レビュー:(2)

【特長】旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。【形状】自在車T【型式】915MA自在車【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入)【車輪幅(mm)】32【金具仕上】クロームメッキ【六角対辺(mm)】23【ストッパー】トータルロック付【寸法V(mm)】114【軸長L(mm)】40【ねじ寸法T】M16×2.0【許容荷重(daN)】100【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)取付高H(mm)車輪No. 販売価格 出荷目安 数量
08163872 915MA-KUB100
CADデータ
1個 100138434M-KUB100 ¥3,290 0営業日後以内
08163881 915MA-KUB125
CADデータ
1個 125166434M-KUB125 ¥3,890 0営業日後以内

5. 405A 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 405A 自在車(ウレタン車) 1個
レビュー:(2)

【特長】車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。【用途】優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。【形状】自在車【荷重種別】軽荷重【型式】405A自在車【材質(車輪)】ウレタン【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】クロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】ボール車輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46021561 405A-1UR40 1個 402560 ¥309 0営業日後以内
35689884 405A-2UR40
CADデータ
1個 402560 ¥378 0営業日後以内
35689893 405A-2UR50
CADデータ
1個 503069 ¥449 0営業日後以内
08008734 405A-3UR40
CADデータ
1個 402560 ¥378 0営業日後以内
08008743 405A-3UR50
CADデータ
1個 503069 ¥449 0営業日後以内

6. 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SA・自在車(ウレタン(B入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車【型式】420SA自在車【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

7. 緩衝キャスター5 ネジ込み式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター5 ネジ込み式 1個
レビュー:(1)

【特長】ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)。【用途】福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン【軸径(Φmm)】6【形状】自在車【リム幅(mm)】25【ねじピッチ(mm)】1.75【ねじ径×長さ(mm)】M12×35【軸長L(mm)】35【ロック】なし【車輪取付幅(mm)】34【特性】静音、衝撃吸収【キャスタータイプ】ねじ込み式緩衝スプリングキャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

8. 低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) 1個
レビュー:(1)

【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入【車輪幅(mm)】40【金具仕上】黒亜鉛メッキ【六角対辺(mm)】29【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【ねじ寸法T】M20×2.5【許容荷重(daN)】200【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

9. ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。【形状】自在車【型式】SUS-ET型自在車【材質(車輪)】ナイロンホイルウレタン車【金具仕上】ステンレス【ストッパー】なし【特性】耐水性、耐食性【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

10. ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個
レビュー:(1)

【型式】320EA自在車【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

11. ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【形状】自在車S【型式】315SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

12. ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。【形状】自在【型式】415EA自在車【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入)【車輪幅(mm)】27【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理)【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【ねじ寸法T】M16×2.0【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

13. ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【仕様】旋回式【形状】自在車S【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

14. 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付) テンテキャスター

販売価格(税別) ¥7,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
テンテキャスター 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付) 1個

【材質(車輪)】ポリウレタン【車輪タイプ】双輪【ねじT】M12【色】グレー【材質(本体)】樹脂製

ねじ込み式キャスター

15. 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付) テンテキャスター

販売価格(税別) ¥5,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テンテキャスター 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付) 1個

【材質(車輪)】ポリウレタン【車輪タイプ】双輪【ねじT】M12【色】グレー【材質(本体)】樹脂製

ねじ込み式キャスター

16. 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付) テンテキャスター

販売価格(税別) ¥5,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テンテキャスター 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付) 1個

【材質(車輪)】ポリウレタン【車輪タイプ】双輪【ねじT】M12【色】グレー【材質(本体)】樹脂製

ねじ込み式キャスター

17. 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在 テンテキャスター

販売価格(税別) ¥4,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テンテキャスター 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在 1個

【材質(車輪)】ポリウレタン【ねじT】M12【色】グレー【材質(本体)】樹脂製

ねじ込み式キャスター

18. 【ワケあり】ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥2,918
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【特記】※理由あり(未使用・外装不良)【仕様】旋回式【形状】自在車S【型式】413SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入【車輪幅(mm)】38【金具仕上】ユニクロームメッキ【六角対辺(mm)】29【車輪No.】439S-UB150【旋回半径(mm)】118【ストッパー】回転ストッパー付【取付高H(mm)】196【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】41【ねじ寸法T】M20×2.5【許容荷重(daN)】140【車輪径D(Φmm)】150【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

19. 【ワケあり】ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥3,518
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) 1個

【特長】取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。【特記】※理由あり(未使用・未開封)【形状】自在車【型式】320SA自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入【車輪幅(mm)】32【金具仕上】オールステンレス【車輪No.】439S0S-UB100【旋回半径(mm)】86【ストッパー】なし【取付高H(mm)】138【軸長L(mm)】40【偏芯E(mm)】35【ねじ寸法T】M20×2.5【許容荷重(daN)】100【車輪径D(Φmm)】100【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

20. 樹脂キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
ユーエイキャスター 樹脂キャスター 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪】ウレタン車【車輪径D(Φmm)】75【取付高H(mm)】120【車輪幅(mm)】25【ストッパー】ダブルストッパー付【許容荷重(daN)】60【金具仕上】ステンレス【偏芯E(mm)】30【旋回半径R(mm)】83【対辺(mm)】21【ねじT】M12【長さ(mm)】14

ねじ込み式キャスター

21. プラスチック双輪キャスターネジ込み シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥929 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) プラスチック双輪キャスターネジ込み 1個

【特長】走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。 本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。 車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。【用途】医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 各種デザインワゴンに。【材質(車輪)】ウレタン【ベアリング】なし【ロック】なし【特性】静音、耐衝撃性【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

22. クッションキャスターUNF1/2線径2.9 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターUNF1/2線径2.9 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】24【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【円錐バネ線径(Φmm)】2.9【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

23. クッションキャスターUNF1/2線径2.3 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターUNF1/2線径2.3 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】12【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【円錐バネ線径(Φmm)】2.3【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

24. クッションキャスターUNF1/2線径2.0 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターUNF1/2線径2.0 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】6【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【円錐バネ線径(Φmm)】2【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

25. クッションキャスターM12X1.75線径2.6 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターM12X1.75線径2.6 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】18【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【円錐バネ線径(Φmm)】2.6【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

26. クッションキャスターM12X1.75線径2.3 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターM12X1.75線径2.3 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】12【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【円錐バネ線径(Φmm)】2.3【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

27. クッションキャスターM12X1.75線径2.0 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター クッションキャスターM12X1.75線径2.0 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】6【金具仕上】三価クロム化成処理【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【円錐バネ線径(Φmm)】2【特性】衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

28. DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東信製作所 DBボールキャスター(ボルト式) 1個

【特長】抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【材質(車輪)】ウレタン【車輪径D(Φmm)】63【取付高H(mm)】70【車輪幅W(mm)】11【許容荷重(daN)】40【取付座B(mm)】-【寸法b(mm)】-【軸長L(mm)】15【平径P(mm)】12【寸法W'(mm)】27.5【材質(本体)】ダイカスト【材質(ストッパー)】ナイロン【特性】静音

ねじ込み式キャスター

29. ベステックスキャスター オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥419 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オーエッチ工業 ベステックスキャスター 1台

【特長】HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。【用途】薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適です【ロック】回転ストッパー付【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

30. 315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
ハンマーキャスター 315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付 1個

【特長】耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。【仕様】ねじ込み式【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入【車輪径D(Φmm)】100【取付高H(mm)】126【車輪幅(mm)】27【ストッパー】回転ストッパー付【ねじ寸法T】M16×2.0【軸長L(mm)】40【材質(金具)】ステンレス(SUS304)【質量(g)】540【トラスコ品番】398-4290【形状】自在式(ストッパー付)【特性】耐水性、耐食性【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

31. 低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付き(アルミホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付き(アルミホイール・ウレタン車・B入) 1個

【形状】自在車S【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入【車輪幅(mm)】40【金具仕上】黒亜鉛メッキ【六角対辺(mm)】29【ストッパー】回転ストッパー付【軸長L(mm)】40【ねじ寸法T】M20×2.5【許容荷重(daN)】200【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

32. クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCO

販売価格(税別) ¥11,400
1営業日後以内
TRUSCO クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 1個

【トラスコ品番】393-3768【質量(kg)】1.3【ねじピッチ(mm)】1.75【軸長(mm)】35【ねじ径】M12【材質(金具)】ステンレス(SUS304)

ねじ込み式キャスター

33. クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCO

販売価格(税別) ¥12,450
1営業日後以内
TRUSCO クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 1個

【トラスコ品番】393-3750【質量(kg)】1.6【ねじピッチ(mm)】1.75【軸長(mm)】35【ねじ径】M12【材質(金具)】ステンレス(SUS304)

ねじ込み式キャスター

34. クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具 TRUSCO

販売価格(税別) ¥11,271
1営業日後以内
TRUSCO クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具 1個

【特長】ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)【トラスコ品番】393-1170【ねじピッチ(mm)】2.0【軸長(mm)】40【ねじ径】M16【キャスター】自在式2個、自在式(ストッパー付)2個【材質(金具)】ステンレス

ねじ込み式キャスター

35. ハンマー          クッションキャスター ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥7,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマー クッションキャスター 1個

【特長】旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。【仕様】ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】回転ストッパー付【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】120〜110【ねじ寸法T】M12×1.75【軸長L(mm)】20【寸法V(mm)】120〜110【特性】静音、衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

36. ハンマー          クッションキャスタUNF1/2 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマー クッションキャスタUNF1/2 1個

【特長】旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。【仕様】ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ユニファイねじタイプ)【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入【車輪径D(Φmm)】100【取付高H1〜H2(mm)】148〜140【車輪幅(mm)】27【ストッパー】なし【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33【旋回半径(mm)】82〜85【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【軸長L(mm)】25【特性】静音、衝撃吸収【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

37. 920MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 920MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個

【形状】自在車【材質(車輪)】ウレタン(ローラーベアリング入)【車輪幅(mm)】32【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】クロームメッキ【六角対辺(mm)】23【ストッパー】なし【軸長L(mm)】40【ねじ寸法T】M16×2.0【許容荷重(daN)】100【適合スパナ】21×23【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

38. 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個

【特長】幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。【用途】工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。【形状】自在車【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)【車輪幅(mm)】32【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

39. 40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車) 1個

【特長】車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。【用途】優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。【形状】自在車S【荷重種別】軽荷重【材質(車輪)】ウレタン【取付方式】ネジ込み式【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理)【旋回半径(mm)】60【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】ボール車輪

ねじ込み式キャスター

40. ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,790 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 1個

【特長】ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。【種別】一般キャスター【形状】ストッパー付【材質(車輪)】ウレタン【金具仕上】クロームメッキ【ストッパー】シングルストッパー【軸長L(mm)】25【ねじ寸法T】UNF1/2×20山【車輪幅W(mm)】25【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 次へ