ねじ込み式キャスター 材質(車輪):エラストマー 【通販モノタロウ】キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:

61件中 1件〜40件

並び替え:

1. SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシン

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ナンシン SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) 1個
レビュー:(16)

【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】14 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35200015 SR-40NTP 1個 40 59 18 ¥209 0営業日後以内
40263203 SR-40TP 1個 40 59 18 ¥199 3営業日後以内
40263237 SR-40TP 1個 40 59 18 ¥199 0営業日後以内
40263246 SR-50TP 1個 50 67 20 ¥229 0営業日後以内
40263255 SR-50TP 1個 50 67 20 ¥229 0営業日後以内

2. SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) ナンシン

販売価格 ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ナンシン SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) 1個
レビュー:(7)

【特長】金具はユニクロームメッキ仕上げです。 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【ストッパー】シングルストッパー 【軸長L(mm)】14 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40263282 SR-40TP S-1 1個 40 59 18 ¥289 3営業日後以内
40263291 SR-40TP S-1 1個 40 59 18 ¥289 0営業日後以内
40263316 SR-40TP S-1 1個 40 59 18 ¥289 0営業日後以内
40263325 SR-50TP S-1 1個 50 67 20 ¥319 3営業日後以内
40263334 SR-50TP S-1 1個 50 67 20 ¥319 0営業日後以内

3. 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

販売価格 ¥599 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】回転ストッパ付 【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07543164 TE-40JN2.5S 1個 40 43.5 44 ¥599 0営業日後以内
07543173 TE-40JN3S 1個 40 43.5 44 ¥599 5営業日後以内
07543182 TE-40JN8S 1個 40 43.5 44 ¥599 0営業日後以内
07543191 TE-40JN10S 1個 40 43.5 44 ¥599 0営業日後以内
07543277 TE-50N3S 1個 50 57.5 49 ¥769 0営業日後以内

4. 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

販売価格 ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TE-N ネジ式 1個
レビュー:(3)

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】なし 【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07543121 TE-40JN2.5 1個 40 43.5 44 ¥499 0営業日後以内
07543137 TE-40JN3 1個 40 43.5 44 ¥499 0営業日後以内
07543146 TE-40JN8 1個 40 43.5 44 ¥499 0営業日後以内
07543155 TE-40JN10 1個 40 43.5 44 ¥499 0営業日後以内
07543225 TE-50N3 1個 50 57.5 49 ¥659 0営業日後以内

5. 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター

販売価格   ¥699 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 1個
レビュー:(3)

【特長】双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。【用途】OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 【仕様】ねじ込みタイプ 【材質(車輪)】エラストマー 【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【材質(金具)】スチール 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 キャスタータイプ 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40165377 F050N3S 1個 ねじ込み式キャスター 50 58.5 ¥699 6営業日後以内
39557235 F050N8S 1個 ねじ込み式キャスター 50 58.5 ¥699 0営業日後以内
39557217 F050N10S 1個 ねじ込み式キャスター 50 58.5 ¥699 0営業日後以内
39557226 F050N12S 1個 ねじ込み式キャスター 50 58.5 ¥699 4営業日後以内
40165361 F050N12SP1.25 1個 ねじ込み式キャスター 50 58.5 ¥699 7日

6. 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター

販売価格 ¥589 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 1個
レビュー:(5)

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】なし 【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【材質(金具)】スチール 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

7. 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

販売価格   ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

8. キャスター 420A・415A ハンマーキャスター

販売価格   ¥199 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420A・415A 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

9. ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスター

販売価格 ¥579 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ユーエイキャスター ステンレスキャスター SUS-ET型 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【金具仕上】ステンレス

ねじ込み式キャスター

10. ねじ込み式エラストマーキャスター自在100径 ユーエイキャスター

販売価格 ¥269 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在100径 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

11. ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在100径 ユーエイキャスター

販売価格 ¥319 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在100径 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

12. ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥277 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪) 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【仕様】ねじ込み式 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【ねじT】M12 【ピッチ/山(mm)】1.75 【タイプ】ロングねじタイプ 【形状】自在車 【六角対辺(mm)】19 【軸長L(mm)】35 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

13. ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター

販売価格 ¥468 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
ユーエイキャスター ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) 1個

【特長】一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【金具仕上】三価ユニクロ仕上

ねじ込み式キャスター

14. 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

販売価格   ¥599 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター FW型 ネジ式 1個
レビュー:(3)

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】なし 【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

15. 双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 東海キャスター

販売価格 ¥669
東海キャスター 双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 1個

【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【車輪径D(Φmm)】38 【取付高H(mm)】42.5 【車輪幅W(mm)】51 【ロック】回転ストッパ付 【許容荷重(N)】392 【許容荷重(kg)】40 【許容荷重(daN)】39.2 【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【寸法a(mm)】7 【偏芯C(mm)】15 【寸法C1(mm)】34 【寸法Nb(mm)】14 【ねじ寸法Nd(mm)】M8×1.25 【軸長Nl(mm)】12 【寸法Nt(mm)】4.5 【寸法W1(mm)】20 【寸法W2(mm)】15.5 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

16. 740MA 静シリーズ ハンマーキャスター

販売価格 ¥739 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター 740MA 静シリーズ 1個
レビュー:(1)

【用途】ショッピングカートのキャスターに。 【車輪径D(Φmm)】100 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

17. ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【仕様】ねじ込み式 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【ねじT】M12 【ピッチ/山(mm)】1.75 【タイプ】ロングねじタイプ 【形状】自在車S 【六角対辺(mm)】19 【軸長L(mm)】35 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

18. ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥599 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) 1個

【特長】床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。 【仕様】ねじ込み式 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【車輪幅(mm)】27 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【適合パイプ肉厚(mm)】1.8まで可能 【形状】自在式(ストッパー付) 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

19. エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥209
3営業日後以内
ユーエイキャスター エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 1個

【特長】軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター 【荷重種別】軽荷重 【質量(g)】95 【材質(車輪)】エラストマー

ねじ込み式キャスター

20. エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

販売価格 ¥76 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式 1個

【特長】軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター 【荷重種別】軽荷重 【材質(車輪)】エラストマー

ねじ込み式キャスター

21. 【ワケあり】双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

販売価格   ¥592
0営業日後以内
東海キャスター 【ワケあり】双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 1個

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダ 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【形状】自在車S 【許容荷重(kg)】60 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【寸法a(mm)】8 【寸法C1(mm)】42 【取付高H(mm)】57.5 【寸法W1(mm)】21 【寸法W2(mm)】14 【許容荷重(N)】588 【車輪幅W(mm)】49 【偏芯C(mm)】17 【許容荷重(daN)】58.8 【ロック】回転ストッパ付 【車輪径D(Φmm)】50 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【寸法Nb(mm)】17 【ねじ寸法Nd(mm)】M12×1.75 【軸長Nl(mm)】14 【寸法Nt(mm)】6 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

22. )ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥519 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター )ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) 1個

【仕様】ねじ込み式 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【車輪幅(mm)】27 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【適合パイプ肉厚(mm)】1.8まで可能 【形状】自在式 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

23. ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥279 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

24. SEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪) ナンシン

販売価格 ¥699
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン SEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪) 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】エラストマー(ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】96 【車輪幅W(mm)】20 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】40 【始動力(daN)】3.6 【旋回始動力(daN)】9.6 【偏心E(mm)】30 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

25. 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン

販売価格 ¥199 〜
3営業日後以内から出荷目安:59日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
ナンシン 一般キャスター(ねじ込み仕様) 1個

【ステム長(mm)】14

ねじ込み式キャスター

26. ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(ユニファイねじ エラストマー車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥349 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(ユニファイねじ エラストマー車輪) 1個

【仕様】ねじ込み式 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【ねじT】UNF1/2 【ピッチ/山(mm)】20山 【タイプ】ユニファイねじタイプ 【形状】自在式(ストッパー付) 【軸長L(mm)】14 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

27. ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥279 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪) 1個

【特長】標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。 【仕様】ねじ込み式 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【ねじT】UNF1/2 【ピッチ/山(mm)】20山 【タイプ】ユニファイねじタイプ 【形状】自在式 【軸長L(mm)】14 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

28. 双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

販売価格 ¥2,890
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】110 【車輪幅W(mm)】64 【ロック】ダブルストッパ付 【許容荷重(N)】980 【許容荷重(daN)】98.0 【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【寸法a(mm)】10 【偏芯C(mm)】24 【寸法C1(mm)】74 【寸法Nb(mm)】21 【寸法Nt(mm)】8 【寸法W1(mm)】27 【寸法W2(mm)】18.5 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

29. 省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付) TRUSCO

販売価格 ¥1,029 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付) 1個

【仕様】ねじ込み式 【形状】自在車S 【材質(車輪)】エラストマー車 【金具仕上】三価クロムメッキ仕上げ 【材質(金具)】スチール 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

30. 省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車 TRUSCO

販売価格 ¥711 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車 1個

【仕様】ねじ込み式 【形状】自在車 【材質(車輪)】エラストマー車 【金具仕上】三価クロムメッキ仕上げ 【材質(金具)】スチール 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

31. ネジ込み式420EA自在車(PPホイール・エラストマーB入車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥639 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式420EA自在車(PPホイール・エラストマーB入車) 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【取付方式】ネジ込み式 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

32. SM型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) ナンシン

販売価格 ¥1,590
3営業日後以内
ナンシン SM型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】126 【車輪幅W(mm)】27 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】60 【種別】一般キャスター 【金具仕上】クロームメッキ 【始動力(daN)】10.8 【旋回始動力(daN)】25.2 【偏心E(mm)】32 【ねじ寸法T】UNF1/2×20山 【軸長L(mm)】25 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

33. SEL型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシン

販売価格 ¥669 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン SEL型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

34. ステンレスねじ込み式、エラストマー車 ナンシン

販売価格 ¥929
1営業日後以内
ナンシン ステンレスねじ込み式、エラストマー車 1個

【特長】ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】67 【車輪幅W(mm)】20 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】35 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【偏心E(mm)】22 【ねじ寸法T】M12×P1.75 【軸長L(mm)】14 【荷重種別】軽荷重 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

35. 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン

販売価格 ¥369 〜
3営業日後以内から出荷目安:59日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ナンシン 一般キャスター(ねじ込み仕様) 1個

ねじ込み式キャスター

36. ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,990
5営業日後以内
ユーエイキャスター ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(エラストマー車輪) 1個

【特長】優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター 【質量(g)】380 【材質(車輪)】エラストマー

ねじ込み式キャスター

37. ねじ込み式ステンレス製エラストマーキャスター自在75径 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,490 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式ステンレス製エラストマーキャスター自在75径 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】97 【車輪幅(mm)】27 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】50 【金具仕上】ステンレス 【偏芯E(mm)】28 【旋回半径R(mm)】66 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

38. ねじ込み式ステンレスキャスターS付き 75径ウレタン車 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,690 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式ステンレスキャスターS付き 75径ウレタン車 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】97 【車輪幅(mm)】27 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】50 【金具仕上】ステンレス 【偏芯E(mm)】28 【旋回半径R(mm)】68 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

39. ねじ込み式エラストマーキャスター自在75径 ユーエイキャスター

販売価格 ¥619 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在75径 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】97 【車輪幅(mm)】27 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】50 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【偏芯E(mm)】28 【旋回半径R(mm)】66 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

40. ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在75径 ユーエイキャスター

販売価格 ¥719 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在75径 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】エラストマー車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】97 【車輪幅(mm)】27 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】50 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【偏芯E(mm)】28 【旋回半径R(mm)】70 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 次へ