ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

検索条件:
材質(車輪)鋳物(イモノ)

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. 420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥889 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SA・自在車(イモノ車) 1個
レビュー:(1)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。 【形状】自在車 【型式】420SA自在車 【材質(車輪)】イモノ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08016836 420SA-C100
CADデータ
1個 100 120 138 ¥2,390 0営業日後以内
08016845 420SA-C125
CADデータ
1個 125 150 173 ¥3,290 3営業日後以内
08016854 420SA-C150
CADデータ
1個 150 160 196 ¥3,990 5営業日後以内
08016863 420SA-C65
CADデータ
1個 65 70 89 ¥889 0営業日後以内
08016872 420SA-C75 1個 75 80 97 ¥999 0営業日後以内

2. 413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。 【形状】自在車S 【型式】413SA自在車 【材質(車輪)】イモノ 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】40 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08162095 413SA-C65
CADデータ
1個 65 70 89 ¥1,190 0営業日後以内
08162104 413SA-C75
CADデータ
1個 75 80 97 ¥1,290 0営業日後以内
08162113 413SA-C100
CADデータ
1個 100 120 138 ¥2,790 2営業日後以内
08162122 413SA-C125
CADデータ
1個 125 150 173 ¥3,690 3営業日後以内
08162131 413SA-C150
CADデータ
1個 150 160 196 ¥4,390 4営業日後以内

3. キャスター 420A・415A ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥199 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420A・415A 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46021954 415A-1C40 1個 40 30 60 ¥379 6営業日後以内
46022024 415A-2C40 1個 40 30 60 ¥379 6営業日後以内
46022033 415A-2C50 1個 50 40 68 ¥469 6営業日後以内
46022191 415A-3C40 1個 40 30 60 ¥379 6営業日後以内
46022356 415A-4C40 1個 40 30 60 ¥379 6営業日後以内

4. ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) 1個
レビュー:(1)

【形状】自在車 【材質(車輪)】イモノ 【取付方式】ネジ込み式 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35691564 420A-20C40 1個 40 30 60 ¥389 5営業日後以内
35691573 420A-20C50 1個 50 40 68 ¥489 4営業日後以内
35691643 420A-30C40 1個 40 30 60 ¥389 5営業日後以内
35691652 420A-30C50 1個 50 40 68 ¥489 5営業日後以内
37969617 420A-10C40 1個 40 30 60 ¥389 5営業日後以内

5. ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付 1個

【特長】ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 【形状】自在車S 【型式】415A自在車 【材質(車輪)】イモノ 【取付方式】ネジ込み式 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08162576 415A-C40 1個 40 30 60 ¥419 5営業日後以内
08162585 415A-C50 1個 50 40 68 ¥529 5営業日後以内
35690767 415A-30C50 1個 50 40 68 ¥539 0営業日後以内
37966275 415A-10C50 1個 50 40 68 ¥539 5営業日後以内

6. 920EA・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 920EA・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】114 【車輪幅(mm)】22 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】40 【金具仕上】クロームメッキ 【車輪No.】430S-PR75カバー付 【偏芯E(mm)】32 【旋回半径(mm)】71 【ねじ寸法T】M16×2.0 【軸長L(mm)】40 【取付方式】ネジ込み式 【適合スパナ】21×23 【形状】自在車 【材質(車輪)】プレスタイヤ車 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

7. 915EA・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 915EA・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)トータルロック付

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪幅(mm)】22 【ストッパー】トータルロック付 【金具仕上】クロームメッキ 【ねじ寸法T】M16×2.0 【軸長L(mm)】40 【取付方式】ネジ込み式 【適合スパナ】21×23 【形状】自在車S 【材質(車輪)】プレスタイヤ車 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

8. 420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 420SA・自在車(イモノ車)

【特長】構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。 【特記】※理由ありです:在庫処分品です。 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】97 【車輪幅(mm)】25 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】80 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】420SA自在車 【車輪No.】426G-C75 【偏芯E(mm)】28 【旋回半径(mm)】67 【ねじ寸法T】M16×2.0 【軸長L(mm)】40 【形状】自在 【材質(車輪)】イモノ 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 次へ