ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

17件中 1件〜17件

並び替え:

1. 重量用ボルト型 栃木屋

販売価格(税別) ¥4,790 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
栃木屋 重量用ボルト型 1個

【特長】ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。【用途】OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等 【材質】SPCC、SWCH、PF 【部品名称】本体、主軸、車輪 【表面処理】3価クロメート、黒色 【RoHS指令】適合 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 質量(g) 寸法H(mm) 寸法D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
42647088 305HB-P 1個 770 90 65 ¥4,790 14日
42647106 305HB-PS 1個 810 90 65 ¥4,990 14日
42647124 306HB-P 1個 850 104 75 ¥5,990 14日
42647142 306HB-PS 1個 900 104 75 ¥6,490 14日
42647167 307HB-P 1個 1040 128 100 ¥8,490 14日

2. 300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥4,390 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【軸径d(Φmm)】M20. P2.5 【主軸高さ(mm)】25 【車輪幅W(mm)】38 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 許容荷重(kg) 販売価格 出荷目安 数量
46016117 NO.305HB-P 1個 65 90 150 ¥4,390 1営業日後以内
46016126 NO.305HB-PS 1個 65 90 150 ¥4,790 3営業日後以内
46016135 NO.306HB-P 1個 75 104 160 ¥5,490 3営業日後以内
46016144 NO.306HB-PS 1個 75 104 160 ¥5,990 3営業日後以内
46016153 NO.307HB-P 1個 100 128 180 ¥7,790 3営業日後以内

3. 低床式重量用キャスター HT-65PB スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
スガツネ(LAMP) 低床式重量用キャスター HT-65PB 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【車輪径(Φmm)】65 【取付高(mm)】93 【車輪幅(mm)】38 【ロック】なし 【耐荷重(N)】2000 【材質(本体)】鋼 【質量(g)】775 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37911386 HT-65PB 1個 ¥9,990 3営業日後以内

4. 超重量用ボルト型 栃木屋

販売価格(税別) ¥14,900 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栃木屋 超重量用ボルト型 1個

【特長】高荷重用のキャスターです。ボルト型の為、取付面積が少ない機器にも固定できます。【用途】産業機器・台車等 【材質】ADC、S45C、PA 【荷重種別】高荷重 【部品名称】本体、主軸、車輪 【表面処理】塗装(黒)、3価クロメート(黒)、グレー 【RoHS指令】適合 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 質量(g) 寸法H(mm) 寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
42652575 304X-N 1個 898 24 85 ¥14,900 14日
42652593 305X-N 1個 1220 24 100 ¥17,900 14日
42652618 306X-N 1個 1746 27 115 ¥19,900 14日
42652627 307X-N 1個 2230 27 135 ¥24,900 14日

5. (合成ゴム車輪)重量用ボルト型 栃木屋

販売価格(税別) ¥3,790 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
栃木屋 (合成ゴム車輪)重量用ボルト型 1個

ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
42620542 NO.305H 1個 ¥3,790 14日
42620558 NO.305HS 1個 ¥3,990 14日
42620567 NO.306H 1個 ¥4,790 14日
42620576 NO.306HS 1個 ¥4,990 14日
42620585 NO.307H 1個 ¥5,990 14日

6. 300X-N ボルト型 超重量用キャスター 内村製作所

販売価格(税別) ¥12,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 300X-N ボルト型 超重量用キャスター 1個

【材質(本体)】アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 【材質(車輪)】ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 【表面処理】電着塗装 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

7. 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥3,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 1個

【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【軸径d(Φmm)】M20. P2.5 【主軸高さ(mm)】25 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター

8. ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です 【形状】自在車 【型式】420EA自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

9. ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。 【形状】自在車S 【型式】415EA自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【取付方式】ネジ込み 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

10. 低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(ナイロン一体巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(ナイロン一体巻(B入)車輪) 1個

【特長】取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。【用途】重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【六角対辺(mm)】29 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】40 【偏芯E(mm)】18 【ねじ寸法T】M20×2.5 【許容荷重(daN)】250 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

11. 低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) 1個

【特長】取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。【用途】重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 【車輪幅(mm)】40 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【六角対辺(mm)】29 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】40 【偏芯E(mm)】18 【ねじ寸法T】M20×2.5 【許容荷重(daN)】250 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

12. キャスター GX-W50GN型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥1,232 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャスター GX-W50GN型 1個

【特長】低重心、重量用のプレートタイプのキャスターで、OA機器などに最適です。本体は軽くて強い、アルミ合金製です。安定感のある双輪で、滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えています。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ポリアセタール(POM) 【車輪径(Φmm)】50 【取付高(mm)】56 【車輪幅(mm)】64.5 【ロック】なし 【耐荷重(N)】1960 【材質(本体)】アルミニウム合金 【偏心(mm)】16 【車輪タイプ】双輪

ねじ込み式キャスター

13. ネスティング台車用 自在キャスターΦ100ゴム車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥4,354
1営業日後以内
TRUSCO ネスティング台車用 自在キャスターΦ100ゴム車 1個

【特長】多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。キャスタはねじ込み式です。 【トラスコ品番】389-9055 【車輪径(Φmm)】100 【材質(車輪)】ゴム 【車輪幅(mm)】27 【取付高(mm)】126 【ねじピッチ(mm)】1.75 【ねじT】M12 【軸長L(mm)】20 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

14. 自在ブレーキ付UNF ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 自在ブレーキ付UNF

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 【仕様】ねじ込み式、自在式(ストッパー付) 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 【ストッパー】回転ストッパー付 【ねじ寸法T】UNF1/2×20山 【軸長L(mm)】14 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

15. ハンマー A型 ねじ式 自在 ゴム車50mm M12XP1.25×L14 ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ハンマー A型 ねじ式 自在 ゴム車50mm M12XP1.25×L14
レビュー:(1)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 【仕様】ねじ込み式、自在式 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】20 【ストッパー】なし 【ねじ寸法T】M12×1.25 【軸長L(mm)】14 【質量(g)】175 【トラスコ品番】242-5491 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

16. 低床式重荷重用キャスター ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 低床式重荷重用キャスター

【特長】大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。 【仕様】ねじ込み式、自在式 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入 【車輪幅(mm)】40 【ストッパー】なし 【ねじ寸法T】M20×2.5 【軸長L(mm)】40 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

17. ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付 ハンマーキャスター

ハンマーキャスター ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付

【特長】重量ワゴン車等のキャスターに最適です。 ウレタン車輪タイプも別途でご用意できます。 【仕様】ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、太ねじタイプ 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 【ストッパー】回転ストッパー付 【ねじ寸法T】M20×2.5 【軸長L(mm)】40 【車輪タイプ】単輪

ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 次へ