差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

検索条件:
材質(車輪)ウレタン ストッパー回転ストッパー

93件中 1件〜40件

並び替え:

1. 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥529 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り 【形状】自在車S 【型式】415EN自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】52 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35690313 4151EN-UR50 1個 50 40 68 ¥669 4営業日後以内
35690304 4151EN-UR100 1個 100 60 126 ¥1,590 5営業日後以内
08227983 4152EN-UR40 1個 40 30 60 ¥529 3営業日後以内
08227992 4152EN-UR50 1個 50 40 68 ¥669 3営業日後以内
08228001 4152EN-UR65 1個 65 40 85 ¥879 8日

2. LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【対辺(mm)】14 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】38 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02539564 LTF-65URS Φ16 1個 65 35 A=85、B=87 ¥719 6営業日後以内
02539573 LTF-65URS Φ18 1個 65 35 A=85、B=87 ¥719 5営業日後以内
02539591 LTF-65URS Φ22 1個 65 35 A=85、B=87 ¥719 5営業日後以内
02539801 LTF-75URS Φ16 1個 75 45 A=95、B=97 ¥759 6営業日後以内
02539817 LTF-75URS Φ18 1個 75 45 A=95、B=97 ¥759 6営業日後以内

3. 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【特長】ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35690532 4153EX-UR100 1個 100 60 126 ¥1,790 4営業日後以内
35690681 4156EX-UR50 1個 50 40 68 ¥769 5営業日後以内
35690697 4156EX-UR75 1個 75 50 95 ¥1,090 0営業日後以内
37964534 4151EX-UR50 1個 50 40 68 ¥769 4営業日後以内
37964543 4151EX-UR65 1個 65 40 85 ¥999 4営業日後以内

4. 415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【形状】自在車S 【型式】415EN自在車 【材質(車輪)】ウレタン(B入)車 【車輪幅(mm)】27 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】52 【適合スパナ】21×23 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【パイプ形状】丸パイプ 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08227861 4152EN-UB85 1個 85 60 107 ¥1,590 5営業日後以内
08227843 4152EN-UB100 1個 100 60 126 ¥1,690 0営業日後以内
08227852 4152EN-UB125 1個 125 70 152 ¥1,890 0営業日後以内
35690426 4153EN-UB100 1個 100 60 126 ¥1,690 5営業日後以内

5. キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥389 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420EU・415EU 1個

【軸長L(mm)】53 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46025463 4151EU-UR40 1個 40 30 60 ¥389 6営業日後以内
46025655 4154EU-UB85 1個 85 60 107 ¥1,390 6営業日後以内
46025664 4154EU-UR85 1個 85 60 107 ¥1,290 6営業日後以内

6. 915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 1個

【形状】自在車S(トータルロック) 【材質(車輪)】ウレタン(B入)車 【車輪幅(mm)】32 【取付方式】差込ボスタイプ 【金具仕上】クロームメッキ 【寸法a(mm)】18 【取付用ねじ穴】M6×1 【ストッパー】トータルロック付 【寸法V(mm)】114 【軸長L(mm)】50 【許容荷重(daN)】100 【軸径T(mm)】22 【ワッシャー厚さ(mm)】3 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

7. ゴム締め式ストッパー付、ウレタン(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,490
3営業日後以内
ナンシン ゴム締め式ストッパー付、ウレタン(B入り)車 1個

【特長】ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】99 【車輪幅W(mm)】27 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】60 【種別】一般キャスター 【金具仕上】クローム 【始動力(daN)】7.2 【旋回始動力(daN)】14.4 【偏心E(mm)】25 【ねじ寸法T】22 【軸長L(mm)】50 【形状】ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

8. ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,990
ナンシン ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 1個

【仕様】自在車S 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン(B入り) 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】128 【車輪幅W(mm)】27 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】70 【金具仕上】クロームメッキ 【始動力(daN)】8.4 【旋回始動力(daN)】16.8 【偏心E(mm)】32 【ねじ寸法T】22 【軸長L(mm)】50 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

9. MKシリーズ自在SP付ウレタンB車75mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,790
3営業日後以内
ハンマーキャスター MKシリーズ自在SP付ウレタンB車75mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】トータルロック付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

10. ENシリーズ自在SP付ウレタン車75mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥969
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター ENシリーズ自在SP付ウレタン車75mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

11. 405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個

【特長】ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 【付属品】No.11ソケット付 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【金具仕上】クロームメッキ 【旋回半径(mm)】60 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】38 【軸径T(mm)】8 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】ボール車輪

差し込み式キャスター

12. 415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【特長】ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪 【取付方式】差込ステーム 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】38.5 【軸径T(mm)】11 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

13. 415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥419 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【付属品】No.11ソケット付 【取付方式】木製用差込ステーム 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】38 【軸径T(mm)】8 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

14. ゴム締め式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン ゴム締め式ストッパー付、ウレタン車 1個

【特長】ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【種別】一般キャスター 【形状】ストッパー付 【材質(車輪)】ウレタン 【金具仕上】クローム 【ストッパー】シングルストッパー 【ねじ寸法T】22 【車輪幅W(mm)】25 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

15. キャスター 420K・415K ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥359 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420K・415K 1個

【軸長L(mm)】38.5 【軸径T(mm)】11 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター

差し込み式キャスター

16. キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥419 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420EN・415EN 1個

【軸長L(mm)】52 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター

差し込み式キャスター

17. 【ワケあり】515SKシリーズ自在SP付ウレタンB車200mm ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥7,118
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】515SKシリーズ自在SP付ウレタンB車200mm 1個

【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【車輪】鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【ストッパー】トータルロック付 【車輪径D(Φmm)】200 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

18. MKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,590
3営業日後以内
ハンマーキャスター MKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】トータルロック付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

19. MKシリーズ自在SP付ウレタンB車100mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター MKシリーズ自在SP付ウレタンB車100mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】トータルロック付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

20. EXシリーズ自在SP付ウレタン車75mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥949
3営業日後以内
ハンマーキャスター EXシリーズ自在SP付ウレタン車75mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

21. EXシリーズ自在SP付ウレタン車65mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥899
3営業日後以内
ハンマーキャスター EXシリーズ自在SP付ウレタン車65mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

22. EUシリーズ自在SP付ウレタン車85mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,490
3営業日後以内
ハンマーキャスター EUシリーズ自在SP付ウレタン車85mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】85 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

23. EUシリーズ自在SP付ウレタン車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,790
3営業日後以内
ハンマーキャスター EUシリーズ自在SP付ウレタン車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

24. EUシリーズ自在SP付ウレタン車100mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,590
出荷目安:7日
ハンマーキャスター EUシリーズ自在SP付ウレタン車100mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

25. EUシリーズ自在SP付ウレタンB車85mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,690
3営業日後以内
ハンマーキャスター EUシリーズ自在SP付ウレタンB車85mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】85 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

26. EUシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター EUシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

27. EUシリーズ自在SP付ウレタンB車100mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,690
3営業日後以内
ハンマーキャスター EUシリーズ自在SP付ウレタンB車100mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

28. ENシリーズ自在SP付ウレタン車65mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥939
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター ENシリーズ自在SP付ウレタン車65mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

29. ENシリーズ自在SP付ウレタン車50mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥699
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター ENシリーズ自在SP付ウレタン車50mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

30. ENシリーズ自在SP付ウレタン車40mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥559
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター ENシリーズ自在SP付ウレタン車40mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】40 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

31. ENシリーズ自在SP付ウレタン車 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥559 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ENシリーズ自在SP付ウレタン車 1個

【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

32. EKシリーズ自在SP付ウレタン車85mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,490
3営業日後以内
ハンマーキャスター EKシリーズ自在SP付ウレタン車85mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】85 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

33. EKシリーズ自在SP付ウレタン車75mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥899
3営業日後以内
ハンマーキャスター EKシリーズ自在SP付ウレタン車75mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

34. EKシリーズ自在SP付ウレタン車65mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥849
3営業日後以内
ハンマーキャスター EKシリーズ自在SP付ウレタン車65mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】65 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

35. EKシリーズ自在SP付ウレタン車50mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥619
3営業日後以内
ハンマーキャスター EKシリーズ自在SP付ウレタン車50mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

36. EKシリーズ自在SP付ウレタン車40mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥469
3営業日後以内
ハンマーキャスター EKシリーズ自在SP付ウレタン車40mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】40 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

37. EKシリーズ自在SP付ウレタン車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,790
3営業日後以内
ハンマーキャスター EKシリーズ自在SP付ウレタン車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

38. EKシリーズ自在SP付ウレタン車100mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,590
3営業日後以内
ハンマーキャスター EKシリーズ自在SP付ウレタン車100mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

39. EKシリーズ自在SP付ウレタンB車85mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,590
3営業日後以内
ハンマーキャスター EKシリーズ自在SP付ウレタンB車85mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】85 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

40. EKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター EKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 3 次へ