差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

検索条件:
商品レビュー★2以上 材質(車輪)ウレタン

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別)   ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。 【形状】自在車 【型式】LTF型 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【対辺(mm)】14 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】38 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02539521 LTF-65UR Φ16 1個 65 35 A=85、B=87 ¥589 5営業日後以内
02539537 LTF-65UR Φ18 1個 65 35 A=85、B=87 ¥589 5営業日後以内
02539555 LTF-65UR Φ22 1個 65 35 A=85、B=87 ¥589 5営業日後以内
02539765 LTF-75UR Φ16 1個 75 45 A=95、B=97 ¥629 5営業日後以内
02539774 LTF-75UR Φ18 1個 75 45 A=95、B=97 ¥629 5営業日後以内

2. 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り 【形状】自在車 【型式】420EN自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】52 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08228543 4202EN-UR40 1個 40 30 60 ¥479 3営業日後以内
08228665 4202EN-UR50 1個 50 40 68 ¥649 6営業日後以内
08228674 4202EN-UR65 1個 65 40 85 ¥879 6営業日後以内
08228683 4202EN-UR75 1個 75 50 95 ¥899 0営業日後以内
08228692 4202EN-UR85 1個 85 60 107 ¥1,490 4営業日後以内

3. 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥529 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り 【形状】自在車S 【型式】415EN自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】52 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35690313 4151EN-UR50 1個 50 40 68 ¥669 4営業日後以内
35690304 4151EN-UR100 1個 100 60 126 ¥1,590 5営業日後以内
08227983 4152EN-UR40 1個 40 30 60 ¥529 3営業日後以内
08227992 4152EN-UR50 1個 50 40 68 ¥669 3営業日後以内
08228001 4152EN-UR65 1個 65 40 85 ¥879 8日

4. 405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個
レビュー:(2)

【付属品】No.11ソケット付 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【取付方式】木製用差込ステーム 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】38 【軸径T(mm)】8 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】ボール車輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35689902 405B-UR50 1個 50 30 64 ¥469 0営業日後以内
37963353 405B-UR40 1個 40 25 56 ¥389 0営業日後以内

5. LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【対辺(mm)】14 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】38 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02539564 LTF-65URS Φ16 1個 65 35 A=85、B=87 ¥719 6営業日後以内
02539573 LTF-65URS Φ18 1個 65 35 A=85、B=87 ¥719 5営業日後以内
02539591 LTF-65URS Φ22 1個 65 35 A=85、B=87 ¥719 5営業日後以内
02539801 LTF-75URS Φ16 1個 75 45 A=95、B=97 ¥759 6営業日後以内
02539817 LTF-75URS Φ18 1個 75 45 A=95、B=97 ¥759 6営業日後以内

6. 420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個
レビュー:(4)

【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪 【取付方式】差込ステーム 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】38.5 【軸径T(mm)】11 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

7. 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,402 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個
レビュー:(1)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【形状】自在車 【型式】420EN自在車 【材質(車輪)】ウレタン(B入)車 【車輪幅(mm)】27 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】52 【適合スパナ】21×23 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

8. 415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【形状】自在車S 【型式】415EN自在車 【材質(車輪)】ウレタン(B入)車 【車輪幅(mm)】27 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】52 【適合スパナ】21×23 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【パイプ形状】丸パイプ 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

9. デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機

販売価格(税別) ¥8,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
岡本工機 デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック 【寸法C(mm)】28 【車輪】グレーウレタン 【偏心E(mm)】40 【寸法W2(mm)】20 【寸法F(Φmm)】19 【特性】静音 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

差し込み式キャスター

10. 差込式キャスター420SKR・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,690 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 差込式キャスター420SKR・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個
レビュー:(1)

【取付方式】差込ボスタイプ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】固定式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

11. ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ユーエイキャスター ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。 【金具仕上】クロームメッキ仕上 【対辺(mm)】21 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】60 【偏芯E(mm)】31 【車輪径D(Φmm)】100 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

12. 405Bシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 405Bシリーズ自在ウレタン車50mm
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】ボール車輪

差し込み式キャスター

戻る ページ: 1 次へ