差し込み式キャスター 材質(車輪):ゴム 【通販モノタロウ】キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

検索条件:
材質(車輪)ゴム

386件中 1件〜40件

並び替え:

1. ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシン

販売価格 ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン ジャッキキャスター(足場用キャスター) 1個
レビュー:(5)

【特長】足場用のキャスターです。【用途】足場用 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入) 【ストッパー】回転ストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【認定番号】14-09-188 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09238817 SCP-130VS 1個 130 165 38 ¥5,290 5営業日後以内
08487927 SCP-150VS 1個 150 186 42 ¥3,790 0営業日後以内
08487936 SCP-200VS 1個 200 241 45 ¥4,290 0営業日後以内
09238826 SCJ-130VS 1個 130 196 38 ¥8,990 1営業日後以内
08487945 SCJ-150VS 1個 150 217 42 ¥4,990 0営業日後以内

2. 420K・差込み式自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420K・差込み式自在車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(9)

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420K自在車 【軸径T(mm)】11 【軸長L(mm)】38.5 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08443565 420K-R40 1個 40 56 17 ¥319 0営業日後以内
08443574 420K-R50 1個 50 64 20 ¥389 0営業日後以内
08443583 420K-R65 1個 65 81 21 ¥539 0営業日後以内
08443592 420K-R75 1個 75 91 21 ¥599 0営業日後以内
08443601 420K-R85 1個 85 103 27 ¥879 0営業日後以内

3. KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシン

販売価格 ¥359
ナンシン KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(7)

【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】67 【車輪幅W(mm)】20 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】35 【種別】一般キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】8.4 【旋回始動力(daN)】16.8 【偏心E(mm)】22 【軸径T(mm)】11(リング式) 【軸長L(mm)】20 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41019422 KR-50RM 1個 ¥359 0営業日後以内

4. 420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥399 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EU・自在車(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420EU自在車 【軸長L(mm)】53 【取付方式】差込プラグ 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08008917 4202EU-R40 1個 40 60 17 ¥399 0営業日後以内
08016233 4201EU-R40 1個 40 60 17 ¥399 0営業日後以内
08008926 4202EU-R50 1個 50 68 20 ¥489 0営業日後以内
08016242 4201EU-R50 1個 50 68 20 ¥489 0営業日後以内
08008935 4202EU-R65 1個 65 85 21 ¥629 4営業日後以内

5. 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格   ¥459 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】415EU自在車 【軸長L(mm)】53 【取付方式】差込プラグ 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37964394 4151EU-R40 1個 40 60 17 ¥469 0営業日後以内
37964403 4151EU-R50 1個 50 68 20 ¥559 5営業日後以内
35690322 4151EU-R65 1個 65 85 21 ¥689 4営業日後以内
37964412 4151EU-R75 1個 75 95 21 ¥769 3営業日後以内
08015865 4152EU-R40 1個 40 60 17 ¥459 5営業日後以内

6. 差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター

販売価格 ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) 1個
レビュー:(4)

【特長】ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【軸径T(mm)】11 【軸長L(mm)】38.5 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

7. LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【型式】LTF型 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【対辺(mm)】14 【軸長L(mm)】38 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

8. ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシン

販売価格 ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン ゴム締め式 自在 ゴム車 1個
レビュー:(2)

【仕様】自在車 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ねじ寸法T】22 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

9. 420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格   ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) 1個

【特長】パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420EX自在車 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

10. 420B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420B・自在車(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(6)

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【型式】420B自在車 【軸径T(mm)】8 【軸長L(mm)】38 【付属品】No.11ソケット付 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

11. 405B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 405B・自在車(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】405B自在車 【軸径T(mm)】8 【軸長L(mm)】38 【付属品】No.11ソケット付 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム 【車輪タイプ】ボール車輪

差し込み式キャスター

12. ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 1個
レビュー:(1)

【仕様】自在車S 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【ストッパー】シングルストッパー 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ねじ寸法T】22 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

13. 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格   ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415EN自在車 【軸長L(mm)】52 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【取付方式】差込プラグ 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

14. 420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EX・自在車(ゴム車) 1個

【特長】パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420EX 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

15. LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【対辺(mm)】14 【軸長L(mm)】38 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

16. 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥889 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) 1個

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420EN自在車 【軸長L(mm)】52 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【取付方式】差込プラグ 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

17. 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) 1個

【特長】パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415EX自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

18. ゴム締め式、ゴム(グレー)車 ナンシン

販売価格 ¥999 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン ゴム締め式、ゴム(グレー)車 1個
レビュー:(2)

【特長】ゴム締め式キャスター 一般用 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【ねじ寸法T】22 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

19. 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) 1個

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420EU自在車 【軸長L(mm)】53 【取付方式】差込プラグ 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

20. 420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥459 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EN・自在車(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420EN自在車 【軸長L(mm)】52 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【取付方式】差込プラグ 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

21. ゴムパイプ34径差し込み式キャスター自在車 75径 ゴム車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥999
0営業日後以内
ユーエイキャスター ゴムパイプ34径差し込み式キャスター自在車 75径 ゴム車輪 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。厨房機器やワゴン等で広く使用されています。 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】A=97、B=100 【車輪幅(mm)】25 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】60 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【偏芯E(mm)】28 【旋回半径R(mm)】66 【対辺(mm)】21 【パイプ径d(Φmm)】34 【軸長L(mm)】60 【タイプ】差し込み式 【質量(g)】460 【材質(車輪)】ゴム 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

22. ベステックスキャスター オーエッチ工業

販売価格 ¥249 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
オーエッチ工業 ベステックスキャスター 1台
レビュー:(1)

【特長】スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです【用途】スチール製椅子用 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【軸長L(mm)】14 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

23. 413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥889 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413SK・自在車(ゴム車) 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【型式】413SK自在車 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

24. 415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥999 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) 1個

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415EN自在車 【軸長L(mm)】52 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【取付方式】差込プラグ 【形状】自在車S 【材質(車輪)】鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

25. 915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 1個

【特長】旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪幅(mm)】32 【ストッパー】トータルロック付 【許容荷重(daN)】100 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】915MK自在車 【軸径T(mm)】22 【軸長L(mm)】50 【ワッシャー厚さ(mm)】3 【取付用ねじ穴】M6×1 【寸法a(mm)】18 【寸法V(mm)】114 【形状】自在車T 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

26. パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシア

販売価格 ¥689 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スペーシア パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 1個

【仕様】自在車 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【材質(車輪)】静電防止ゴム 【車輪幅(mm)】20 【ストッパー】なし 【表面抵抗値(Ω)】107〜108 【材質(本体)】スチール 【適合キャップ】JB-108 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

27. 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 1個

【特長】パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415EX自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

28. 405K・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 405K・自在車(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(1)

【特長】軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】405K自在車 【軸径T(mm)】11 【軸長L(mm)】38.5 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】ボール車輪

差し込み式キャスター

29. ゴムパイプ34径差し込み式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,190
5営業日後以内
ユーエイキャスター ゴムパイプ34径差し込み式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪 1個

【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪】ゴム車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】A=97、B=100 【車輪幅(mm)】25 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】60 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【偏芯E(mm)】28 【旋回半径R(mm)】68 【対辺(mm)】21 【パイプ径d(Φmm)】34 【軸長L(mm)】60 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

30. 920MK・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 920MK・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪幅(mm)】32 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】100 【金具仕上】クロームメッキ 【軸径T(mm)】22 【軸長L(mm)】50 【取付方式】差込ボスタイプ 【ワッシャー厚さ(mm)】3 【取付用ねじ穴】M6×1 【寸法a(mm)】18 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

31. 505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥5,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【ストッパー】トータルロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ねじ寸法T】Φ35×4山/1” 【軸長L(mm)】300 【取付方式】ネジ込み式 【材質(車輪)】ゴム(ボールB入)車 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

32. 405 15B・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 405 15B・自在車(ゴム車)ストッパー付 1個

【特長】軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】405 15B自在車 【旋回半径(mm)】60 【軸径T(mm)】8 【軸長L(mm)】38 【付属品】No.11ソケット付 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム 【車輪タイプ】ボール車輪

差し込み式キャスター

33. 420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥599 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EKR・固定車(ゴム車) 1個

【特長】スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。 【キャスタータイプ】固定式差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420EKR固定車 【形状】固定 【材質(車輪)】ゴム 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

34. ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車 ナンシン

販売価格 ¥1,390 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車 1個

【特長】ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【ストッパー】シングルストッパー 【金具仕上】クロームメッキ 【ねじ寸法T】22 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

35. 420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格   ¥679 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SK・自在車(ゴム車) 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

36. ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,590 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車) 1個

【特長】構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪幅(mm)】32 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【型式】420MA自在車 【形状】自在 【材質(車輪)】ゴム(ラジアルボールベアリング入) 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

37. 緩衝キャスター5 差し込み式 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター5 差し込み式 1個

【特長】ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)。2010年度グッドデザイン賞、2012年度iFデザイン賞を受賞しました。【用途】福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 【軸径(Φmm)】6 【形状】自在車 【リム幅(mm)】25 【パイプ径d(Φmm)】22 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】34 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】差し込み式緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

38. EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,590
3営業日後以内
ハンマーキャスター EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

39. SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車125mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥6,990
3営業日後以内
ハンマーキャスター SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

40. EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車) 1個

【特長】耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 【ストッパー】なし 【軸径T(mm)】18 【軸長L(mm)】40 【形状】自在車 【特性】耐水性、耐食性 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ