差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

検索条件:
材質(車輪)ナイロン

214件中 1件〜40件

並び替え:

1. PTシリーズ双輪・差し込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター PTシリーズ双輪・差し込み式 1個
レビュー:(5)

【特長】軽荷重用のスタンダードな差し込み式双輪キャスターです。家具や複写機等に使用されています。 【形状】自在車 【型式】PTシリーズ双輪 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】なし 【軸径d(Φmm)】8 【軸長L(mm)】38 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36846661 PT-40N
CADデータ
1個 40 20 49 ¥159 0営業日後以内
36846677 PT-50N
CADデータ
1個 50 30 60 ¥249 0営業日後以内

2. LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。 【形状】自在車 【型式】LTF型 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【対辺(mm)】14 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】38 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02539205 LTF-50N Φ16 1個 50 30 A=68、B=70 ¥289 0営業日後以内
02539214 LTF-50N Φ18 1個 50 30 A=68、B=70 ¥289 6営業日後以内
02539232 LTF-50N Φ22 1個 50 30 A=68、B=70 ¥289 0営業日後以内
02539363 LTF-65N Φ16 1個 65 40 A=85、B=87 ¥399 6営業日後以内
02539372 LTF-65N Φ18 1個 65 40 A=85、B=87 ¥399 6営業日後以内

3. PTシリーズ双輪・差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター PTシリーズ双輪・差し込み式・ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】軽荷重用のスタンダードな差し込み式双輪キャスターです。家具や複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【形状】自在車S 【型式】PTシリーズ双輪 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸径d(Φmm)】8 【軸長L(mm)】38 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36846686 PT-40NS
CADデータ
1個 40 20 49 ¥249 0営業日後以内
36846695 PT-50NS
CADデータ
1個 50 30 60 ¥339 0営業日後以内

4. 双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 1個

【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【材質(車輪)】6ナイロン 【許容荷重(daN)】30 【寸法L(mm)】37 【寸法T(mm)】8 【材質(本体)】6ナイロン 【車輪タイプ】双輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法H(mm) 寸法W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75354772 TG40-S 1個 40 51 42 ¥179 0営業日後以内
75354781 TGS40-S 1個 40 51 42 ¥259 0営業日後以内
75354797 TG50-S 1個 50 63 48 ¥279 0営業日後以内
75354806 TGS50-S 1個 50 63 48 ¥349 0営業日後以内

5. LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【対辺(mm)】14 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】38 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02539406 LTF-65NS Φ16 1個 65 40 A=85、B=87 ¥539 6営業日後以内
02539415 LTF-65NS Φ18 1個 65 40 A=85、B=87 ¥539 6営業日後以内
02539433 LTF-65NS Φ22 1個 65 40 A=85、B=87 ¥539 6営業日後以内
02539643 LTF-75NS Φ16 1個 75 50 A=95、B=97 ¥589 5営業日後以内
02539652 LTF-75NS Φ18 1個 75 50 A=95、B=97 ¥589 5営業日後以内

6. 420B・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420B・自在車(ナイロン一体車輪) 1個

【用途】木製家具や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境に 【付属品】No.11ソケット付 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【取付方式】木製用差込ステーム 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】38 【軸径T(mm)】8 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

7. ベステックスキャスター オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥249 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
オーエッチ工業 ベステックスキャスター 1台
レビュー:(1)

【特長】スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです【用途】スチール製椅子用 【軸長L(mm)】14 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

8. ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥789 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪 1個

【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【車輪】ナイロン車 【ストッパー】なし 【パイプ径d(Φmm)】24 【車輪径D(Φmm)】75 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

9. 420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(2)

【形状】自在車 【型式】420K自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】38.5 【軸径T(mm)】11 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

10. 415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥349 〜
6営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) 1個

【形状】自在車S 【型式】415K自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】38.5 【軸径T(mm)】11 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

11. ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 1個

【特長】パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。 【金具仕上】クロームメッキ仕上 【対辺(mm)】21 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】60 【偏芯E(mm)】31 【車輪径D(Φmm)】100 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

12. 450Kシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥479
3営業日後以内
ハンマーキャスター 450Kシリーズ自在SP付ナイロン車50mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

13. 145Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥499 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 145Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

14. ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪 1個

【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【車輪】ナイロン車 【ストッパー】回転ストッパー付 【パイプ径d(Φmm)】24 【車輪径D(Φmm)】75 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

15. ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥559
5営業日後以内
ユーエイキャスター ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪】ナイロン車 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】A=74、B=77 【車輪幅(mm)】28 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】60 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【偏芯E(mm)】27 【旋回半径R(mm)】52 【対辺(mm)】21 【パイプ径d(Φmm)】22 【軸長L(mm)】40 【トラスコ品番】809-3493 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

16. キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥389 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420EU・415EU 1個

【軸長L(mm)】53 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター

差し込み式キャスター

17. 差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥699 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) 1個

【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター

差し込み式キャスター

18. ハンマーキャスター 145K・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥509
4営業日後以内
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 145K・自在車(ナイロン車) 1個

【特長】室内ベッド用高級キャスター。 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】62 【車輪幅(mm)】57 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】70 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】145K自在車 【車輪No.】149-N50 【偏芯E(mm)】20 【旋回半径(mm)】54 【軸径T(mm)】11 【軸長L(mm)】38.5 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

19. 420EU・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥359 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EU・自在車(ナイロン一体車輪) 1個

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【型式】420EU自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】53 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

20. ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ユーエイキャスター ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。 【金具仕上】クロームメッキ仕上 【対辺(mm)】21 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】60 【偏芯E(mm)】31 【車輪径D(Φmm)】100 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

21. キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥739 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420SK・413SK 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター

差し込み式キャスター

22. ゴムパイプ34径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥999
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ34径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】400 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

23. ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥879
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】400 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

24. ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥749
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】400 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

25. ゴムパイプ34径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥899
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ34径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】355 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

26. ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥769
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】355 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

27. ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥649
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】355 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

28. ゴムパイプ34径差込式キャスター自在S付 65径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥949
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ34径差込式キャスター自在S付 65径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】385 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

29. ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 65径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥819
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 65径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】385 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

30. ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 65径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥689
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 65径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】385 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

31. ゴムパイプ34径差込式キャスター自在車 65径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥849
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ34径差込式キャスター自在車 65径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】340 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

32. ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥729
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】340 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

33. ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥599
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】340 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

34. ゴムパイプ34径差込式キャスター自在S付 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥899
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ34径差込式キャスター自在S付 50径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】360 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

35. ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥769
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】360 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

36. ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥649
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】360 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

37. ゴムパイプ34径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥799
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ34径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】320 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

38. ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥669
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】320 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

39. ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥549
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター 【質量(g)】320 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

40. ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥689
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪 1個

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター 【質量(g)】225 【材質(車輪)】黒ナイロン

差し込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ