差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

検索条件:

214件中 1件〜40件

並び替え:

1. LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

販売価格(税別)   ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。 【形状】自在車 【型式】LTF型 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【対辺(mm)】14 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】38 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02539521 LTF-65UR Φ16 1個 65 35 A=85、B=87 ¥589 5営業日後以内
02539537 LTF-65UR Φ18 1個 65 35 A=85、B=87 ¥589 5営業日後以内
02539555 LTF-65UR Φ22 1個 65 35 A=85、B=87 ¥589 5営業日後以内
02539765 LTF-75UR Φ16 1個 75 45 A=95、B=97 ¥629 5営業日後以内
02539774 LTF-75UR Φ18 1個 75 45 A=95、B=97 ¥629 5営業日後以内

2. 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥529 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 1個
レビュー:(2)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り 【形状】自在車S 【型式】415EN自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】52 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35690313 4151EN-UR50 1個 50 40 68 ¥669 4営業日後以内
35690304 4151EN-UR100 1個 100 60 126 ¥1,590 5営業日後以内
08227983 4152EN-UR40 1個 40 30 60 ¥529 3営業日後以内
08227992 4152EN-UR50 1個 50 40 68 ¥669 3営業日後以内
08228001 4152EN-UR65 1個 65 40 85 ¥879 8日

3. 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り 【形状】自在車 【型式】420EN自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】52 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08228543 4202EN-UR40 1個 40 30 60 ¥479 3営業日後以内
08228665 4202EN-UR50 1個 50 40 68 ¥649 6営業日後以内
08228674 4202EN-UR65 1個 65 40 85 ¥879 6営業日後以内
08228683 4202EN-UR75 1個 75 50 95 ¥899 0営業日後以内
08228692 4202EN-UR85 1個 85 60 107 ¥1,490 4営業日後以内

4. 405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個
レビュー:(2)

【付属品】No.11ソケット付 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【取付方式】木製用差込ステーム 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】38 【軸径T(mm)】8 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】ボール車輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35689902 405B-UR50 1個 50 30 64 ¥469 0営業日後以内
37963353 405B-UR40 1個 40 25 56 ¥389 0営業日後以内

5. 420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【特長】パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【型式】420EX自在車 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08163215 4206EX-UR40 1個 40 30 60 ¥499 4営業日後以内
08163224 4206EX-UR50 1個 50 40 68 ¥689 3営業日後以内
08163233 4206EX-UR65 1個 65 40 85 ¥949 5営業日後以内
08163242 4206EX-UR75 1個 75 50 95 ¥999 0営業日後以内
08163251 4206EX-UR85 1個 85 60 107 ¥1,590 4営業日後以内

6. LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【対辺(mm)】14 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】38 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

7. 420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個
レビュー:(4)

【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪 【取付方式】差込ステーム 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】38.5 【軸径T(mm)】11 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

8. 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【特長】ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

9. 420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【付属品】No.11ソケット付 【形状】自在車 【材質(車輪)】ウレタン車 【取付方式】木製用差込ステーム 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】38 【軸径T(mm)】8 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

10. ゴム締め式、ウレタン(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
ナンシン ゴム締め式、ウレタン(B入り)車 1個

【特長】ゴム締め式キャスター 一般用 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】99 【車輪幅W(mm)】27 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】60 【種別】一般キャスター 【金具仕上】クロームメッキ 【始動力(daN)】7.2 【旋回始動力(daN)】14.4 【偏心E(mm)】25 【ねじ寸法T】22 【軸長L(mm)】50 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

11. 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,402 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) 1個
レビュー:(1)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【形状】自在車 【型式】420EN自在車 【材質(車輪)】ウレタン(B入)車 【車輪幅(mm)】27 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】52 【適合スパナ】21×23 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

12. 415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 【形状】自在車S 【型式】415EN自在車 【材質(車輪)】ウレタン(B入)車 【車輪幅(mm)】27 【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】52 【適合スパナ】21×23 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【パイプ形状】丸パイプ 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

13. ゴム締め式、ウレタン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン ゴム締め式、ウレタン車 1個

【特長】ゴム締め式キャスター 一般用 【種別】一般キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【ねじ寸法T】22 【車輪幅W(mm)】25 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

14. キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥389 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420EU・415EU 1個

【軸長L(mm)】53 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター

差し込み式キャスター

15. 915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 1個

【形状】自在車S(トータルロック) 【材質(車輪)】ウレタン(B入)車 【車輪幅(mm)】32 【取付方式】差込ボスタイプ 【金具仕上】クロームメッキ 【寸法a(mm)】18 【取付用ねじ穴】M6×1 【ストッパー】トータルロック付 【寸法V(mm)】114 【軸長L(mm)】50 【許容荷重(daN)】100 【軸径T(mm)】22 【ワッシャー厚さ(mm)】3 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

16. 420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥429 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【取付方式】差込プラグ 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】53 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

17. ゴム締め式ストッパー付、ウレタン(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,490
3営業日後以内
ナンシン ゴム締め式ストッパー付、ウレタン(B入り)車 1個

【特長】ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】99 【車輪幅W(mm)】27 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】60 【種別】一般キャスター 【金具仕上】クローム 【始動力(daN)】7.2 【旋回始動力(daN)】14.4 【偏心E(mm)】25 【ねじ寸法T】22 【軸長L(mm)】50 【形状】ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

18. ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,990
ナンシン ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 1個

【仕様】自在車S 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン(B入り) 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】128 【車輪幅W(mm)】27 【ストッパー】シングルストッパー 【許容荷重(daN)】70 【金具仕上】クロームメッキ 【始動力(daN)】8.4 【旋回始動力(daN)】16.8 【偏心E(mm)】32 【ねじ寸法T】22 【軸長L(mm)】50 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

19. ゴム締め式 自在 エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,690
ナンシン ゴム締め式 自在 エラストマー車 1個

【仕様】自在車 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン(B入り) 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】128 【車輪幅W(mm)】27 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】70 【金具仕上】クロームメッキ 【始動力(daN)】8.4 【旋回始動力(daN)】16.8 【偏心E(mm)】32 【ねじ寸法T】22 【軸長L(mm)】50 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

20. ゴムパイプ22径差し込み式キャスター自在車 125径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290
5営業日後以内
ユーエイキャスター ゴムパイプ22径差し込み式キャスター自在車 125径 ウレタン車輪 1個

【特長】軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター 【質量(g)】655

差し込み式キャスター

21. 緩衝キャスター5 差し込み式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター5 差し込み式 1個

【特長】ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)。2010年度グッドデザイン賞、2012年度iFデザイン賞を受賞しました。【用途】福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 【軸径(Φmm)】6 【形状】自在車 【リム幅(mm)】25 【パイプ径d(Φmm)】22 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】34 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】差し込み式緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

22. MKシリーズ自在SP付ウレタンB車75mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,790
3営業日後以内
ハンマーキャスター MKシリーズ自在SP付ウレタンB車75mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】トータルロック付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

23. ENシリーズ自在ウレタン車125mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,790
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ENシリーズ自在ウレタン車125mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】125 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

24. ENシリーズ自在SP付ウレタン車75mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥969
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター ENシリーズ自在SP付ウレタン車75mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

25. 451Kシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥559
出荷目安:7日
ハンマーキャスター 451Kシリーズ自在ウレタン車50mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

26. 405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個

【特長】ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 【付属品】No.11ソケット付 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 【金具仕上】クロームメッキ 【旋回半径(mm)】60 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】38 【軸径T(mm)】8 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】ボール車輪

差し込み式キャスター

27. 415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【特長】ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪 【取付方式】差込ステーム 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】38.5 【軸径T(mm)】11 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

28. 415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥419 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個

【付属品】No.11ソケット付 【取付方式】木製用差込ステーム 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【軸長L(mm)】38 【軸径T(mm)】8 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

29. ゴム締め式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン ゴム締め式ストッパー付、ウレタン車 1個

【特長】ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 【種別】一般キャスター 【形状】ストッパー付 【材質(車輪)】ウレタン 【金具仕上】クローム 【ストッパー】シングルストッパー 【ねじ寸法T】22 【車輪幅W(mm)】25 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

30. キャスター 420K・415K ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥359 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420K・415K 1個

【軸長L(mm)】38.5 【軸径T(mm)】11 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター

差し込み式キャスター

31. キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥419 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420EN・415EN 1個

【軸長L(mm)】52 【パイプ肉厚(mm)】1.8まで取付可能 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター

差し込み式キャスター

32. 420MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) 1個

【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】50 【軸径T(mm)】22 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター

差し込み式キャスター

33. ゴムパイプ22径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590
5営業日後以内
ユーエイキャスター ゴムパイプ22径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪 1個

【特長】軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター 【質量(g)】725

差し込み式キャスター

34. ゴムパイプ19径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590
5営業日後以内
ユーエイキャスター ゴムパイプ19径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪 1個

【特長】軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター 【質量(g)】725

差し込み式キャスター

35. ゴムパイプ34径差し込み式キャスター自在車 125径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290
出荷目安:7日
ユーエイキャスター ゴムパイプ34径差し込み式キャスター自在車 125径 ウレタン車輪 1個

【特長】軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター 【質量(g)】655

差し込み式キャスター

36. ゴムパイプ19径差し込み式キャスター自在車 125径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,290
5営業日後以内
ユーエイキャスター ゴムパイプ19径差し込み式キャスター自在車 125径 ウレタン車輪 1個

【特長】軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター 【質量(g)】655

差し込み式キャスター

37. 【ワケあり】515SKシリーズ自在SP付ウレタンB車200mm ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥7,118
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】515SKシリーズ自在SP付ウレタンB車200mm 1個

【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【車輪】鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 【ストッパー】トータルロック付 【車輪径D(Φmm)】200 【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

38. デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機

販売価格(税別) ¥8,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
岡本工機 デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック 【寸法C(mm)】28 【車輪】グレーウレタン 【偏心E(mm)】40 【寸法W2(mm)】20 【寸法F(Φmm)】19 【特性】静音 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

差し込み式キャスター

39. デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機

販売価格(税別) ¥2,790 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(137種類の商品があります)
岡本工機 デザインキャスター Hシリーズ 1個

【特長】全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)【用途】医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など 【車輪幅(mm)】32 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

差し込み式キャスター

40. 緩衝キャスター 自在差し込み 150径 ポリウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 自在差し込み 150径 ポリウレタン車輪 1個

【軸径(Φmm)】8 【リム幅(mm)】35 【許容荷重(N)】490 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】40 【偏心(mm)】50〜66 【キャスタータイプ】差し込み式緩衝スプリングキャスター

差し込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ