配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

41,675件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
材質炭素鋼 形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TSバルブソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TS径違いソケット モノタロウ 動画あり
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TSチーズ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状チーズ タイプTS
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TSソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TSソケット 給水栓用 モノタロウ 動画あり
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VU キャップ モノタロウ 動画あり
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ソケット式 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TSキャップ モノタロウ 動画あり
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角ニップル 白 モノタロウ 動画あり
JIS B2301適合商品です。
用途配管用 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ニップル 規格JIS B2301 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当) 形状ソケット ねじの種類PTネジ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VUソケット モノタロウ 動画あり
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプVU 使用流体排水
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VU90°エルボ モノタロウ 動画あり
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプVU 使用流体排水
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用流体水道用
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
セット内容袋ナット2個、パッキン2個 材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム) 材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理) 形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当) 形状径違い六角ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります