屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
HTVP管により、給湯配管に使用できます。
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
HTVP管により、給湯配管に使用できます。
予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
1箱(10個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ
仕様ベース付
混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)の水栓取り出し口に接着固定し、持ち出し高さ調整に使用します。
3箇所の突起部を折り取れば通常の給水栓ボックスの水栓取り出し口用スペーサーとして使用することもできます。
1個
¥72
税込¥79
翌々日出荷
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ
仕様ベース付
寸法L(mm)155
寸法H(mm)49
寸法B(mm)70
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。