配管・水廻り設備部材 :「座付水栓エルボ」の検索結果
材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
仕様テーパーネジ品
材質:CAC406(青銅)脱鉛処理 他
形状エルボ
寸法H(mm)25
寸法L1(mm)77
寸法F(mm)48
寸法D(Φmm)36.7
寸法E(mm)39
寸法L2(mm)49
寸法N(mm)27
寸法G(mm)52
寸法L0(mm)10
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様平行ネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
形状エルボ
寸法L(mm)62
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)79.5
寸法H2(mm)47.1
適合壁厚(mm)最大:38
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
仕様テーパーネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
形状エルボ
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)47.1
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
仕様テーパーネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
形状エルボ
寸法L(mm)47
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)47
寸法H2(mm)46.9
適合壁厚(mm)最大:18
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。