配管・水廻り設備部材 :「アルミニウム」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パートFアダプタ. カムオスアダプタ x オスBSPT
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カム及び溝アダプタボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 17バール
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

パートFアダプタ. カムオスアダプタ x オスBSPT
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カム及び溝アダプタボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 17バール
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

パートDカプラ. カムメス x メスBSPT アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 17バール
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS PRO V13
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

パートBカプラ. カムメス x オスBSPT アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 17バール
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

パートFアダプタ. カムオスアダプタ x オスBSPT
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝アダプタボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 17バール
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

パートEアダプタ. カムオスアダプタ x ホーステール
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝アダプタボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

パートDカプラ. カムメス x メスBSPT アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カム及び溝アダプタボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 17バール
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

パートBカプラ. カムメス x オスBSPT アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 17バール
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝アダプタボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 17バール
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

パートEアダプタ. カムオスアダプタ x ホーステール
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カム及び溝アダプタボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

パートCカプラ. カムメス x ホーステール アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 1.5インチねじの呼び径 = 1.5インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

パートBカプラ. カムメス x オスBSPT アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 17バール
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

タイプ = 2極。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

サポートのポート数 = 5。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 複動。最大トルク = 11.5Nm。使用圧力範囲 = 3 → 8バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 29.9Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 62.7Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 複動。最大トルク = 58.56Nm。使用圧力範囲 = 3 → 8バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

サポートのポート数 = 5。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 複動。最大トルク = 33.28Nm。使用圧力範囲 = 3 → 8バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

タイプ = 2極。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。最大動作圧力バール = 40バール。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

サポートのポート数 = 5。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 12.6Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRORS PRO 手動バルブ
エコ商品
RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 10 バール動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +50℃モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS PRORS PRO 手動バルブ
エコ商品
RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 10 バール動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +50℃モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。各種のサイズを取り揃えています。. 特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製
仕様接続 = 2 in BSP最大使用圧力 = 32バールボディ材質 = ステンレス鋼接続性別 = メスねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。各種のサイズを取り揃えています。. 特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製
仕様接続 = 1-1/2 in BSP最大使用圧力 = 32バールボディ材質 = ステンレス鋼接続性別 = メスねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSP
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。各種のサイズを取り揃えています。. 特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製
仕様接続 = 1-1/4 in BSP最大使用圧力 = 32バールボディ材質 = ステンレス鋼接続性別 = メスねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 12mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 18mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 25mmねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 7mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 7mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/8インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

RS PRO継手 RS PRO 継手 真鍮
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = エルボーねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります