配管・水廻り設備部材 :「スイング式 逆止弁」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質要部/BRZ(青銅) 形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チェッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC バルブ種類チェッキバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)180以下 最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。 形状ストレート ハンドル形状ハンドル無し クラス125
1個ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M 材質(本体)鋳鉄/FC200 接続方式フランジ形 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(プラグ)炭素鋼 材質(ボンネット)FC200 材質(アーム)SCS13A 材質(弁体・弁座)SUS403 クラス10K 材質(弁箱付弁座)SUS403 バルブ種類チェッキバルブ
1台
26,980 税込29,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M 材質(本体)鋳鉄/FC200 接続方式フランジ形 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(プラグ)炭素鋼 材質(ボンネット)FC200 材質(アーム)SCS13A 材質(弁体・弁座)SUS403 クラス10K 材質(弁箱付弁座)SUS403 バルブ種類チェッキバルブ
1台
26,980 税込29,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質要部/BRZ(青銅) 形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング 最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チェッキバルブ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 形状ストレート ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チェッキバルブ
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃) 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チェッキバルブ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 形状ストレート クラス16K バルブ種類チェッキバルブ
1個ほか
77,980 税込85,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状Y形 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.18Mpa 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD 材質(フタ)C3771BE(鉛除去処理) 材質(弁体)CAC(鉛除去処理) クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理) バルブ種類チェッキバルブ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります