絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • エスコ(9)
  • ミナミサワ(7)
  • RS PRO(7)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 大阪サニタリー(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
  • 大和バルブ(1)
  • オリエント(1)
  • Burkert(ビュルケルト)(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「dc2」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動水栓(手洗用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(手洗用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。呼び径(mm)13取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)水栓タイプ単水栓/混合栓
ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75
自動水栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)水栓タイプ単水栓/混合栓
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13仕様ボルト式、フレキ付属品定流量弁付(約4L/min)取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G1/2電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)27~32最高使用温度(℃)使用水温0℃~40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材