配管・水廻り設備部材 :「LRネジ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)L:94、H:46、D:110 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-57 ねじサイズR1"×Rc1" バルブ種類ボールバルブ
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

寸法(mm)L:59、H:39、D:60 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-53 ねじサイズR1/4"×Rc1/4" バルブ種類ボールバルブ
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

寸法(mm)L:80、H:42、D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-56 ねじサイズR3/4"×Rc3/4" バルブ種類ボールバルブ
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

寸法(mm)L:60、H:39、D:60 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-54 ねじサイズR3/8"×Rc3/8" バルブ種類ボールバルブ
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

寸法(mm)L:74、H:39、D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-55 ねじサイズR1/2"×Rc1/2" バルブ種類ボールバルブ
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

形状レジューサー 材質真鍮 エスコ品番EA141AE-24 質量(g)46 寸法L(mm)22 ねじ径めねじ:1/4inchPT、おねじ:1/2inchPT 六角対辺(mm)23 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)7
1袋(2個)
700 税込770
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング