配管・水廻り設備部材 :「温水洗浄便座」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)660
年間消費電力量(kWh/年)159
区分省エネ:貯湯式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×520×143
質量(kg)便座本体:約4.2
電源コード(m)1.2
使用圧力範囲(MPa)使用可能水道範囲:0.78(流動)~0.735(静止時)
機能【温水洗浄】洗浄ノズル:ツインノズルセルフクリーニング機能付、水勢調節:5段階調節、温度制御:マイコン制御、3段階調節 (約 34/37/40℃) 及びヒーター 「切」
吐水量(L/min)洗浄/ビデ:0.72~1.08
タンク容量(L)温水:0.8
消費電力(W)温水ヒーター:600、便座ヒーター:50
安全装置【温水洗浄】温度ヒューズ、サーモスタット、 水位センサー、 温度検知センサー、【暖房便座】温度ヒューズ、温度検知センサー、【その他】温度ヒューズ、バイメタル
温度制御【暖房便座】マイコン制御、3段階調節 (約34/37/40℃) 及びヒーター 「切」
脱臭機能触媒脱臭
運転制御方式【脱臭機能】マイコン制御
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。
排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。
また、奥行はわずか555mmの省スペース。
洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m)3
消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)
プラグ差込:2極アース付
管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1
耐用温度(℃)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480
質量(kg)本体:23、温水洗浄便座:4.2
給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)
仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。