配管・水廻り設備部材 :「エアホース 1.5mpa」の検索結果
・1軸モデルは水平方向360°回転。・2軸モデルは水平/垂直方向360°回転。・配管にストレスを与えず方向を変えられる。・カラーリングでIN/OUT・経路等の区別を目視で簡単管理。・エアーツールに取り付け、チューブ/ホースの取り回しが簡単・便利
用途・エアー配管用回転継手(スイベルジョイント)
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~60
表面処理クロムめっき
適合流体エアー
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。