配管・水廻り設備部材 :「ポリエチレン管」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
関連資料SKX対応管種 仕様
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0159
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6237
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)57
呼び径(mm)10
呼び径P10
寸法L1(mm)25
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)45
寸法L2(mm)12
寸法L0(mm)75
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状チーズ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6297
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)103
呼び径(mm)50×50
呼び径P50×50
寸法d(mm)50
寸法L1(mm)55
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)87
めねじサイズ2 1/2
寸法L0(mm)127
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
使用流体水(常用温水(45℃まで)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状チーズ
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1705
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度(℃)0~45
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
トラスコ品番178-6208
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)96
呼び径(mm)20×13
呼び径P20×L1-13
寸法L1(mm)31【最小】10
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)70
寸法L0(mm)117
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0182
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0222
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度(℃)0~45
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0187
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度(℃)0~45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。
一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0436
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.46
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1728
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番850-7142
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.29
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)8
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)32
寸法LO(mm)62
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状チーズ
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6219
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)84
呼び径(mm)50
呼び径P50
フランジメーター用
寸法L1(mm)33
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)65
寸法L2(mm)16
寸法d2(mm)50
寸法L0(mm)108
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。
一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0435
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.38
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0433
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.24
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)7
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)32
寸法LO(mm)62
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0181
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-4710
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)84
呼び径(mm)50
呼び径P50
フランジJIS10
寸法L1(mm)33
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)65
寸法L2(mm)16
寸法d2(mm)50
寸法L0(mm)108
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0192
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度(℃)0~45
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0161
材質バーミキュラ鋳鉄
形状チーズ
使用温度(℃)0~45
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0179
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0202
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度(℃)0~45
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0206
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。