配管・水廻り設備部材 :「テーパーねじ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
形状ストレート
高さ(mm)28.5
材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(ソケット)C3604BD
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
形状ストレート
流体水、油、空気
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(シート)PTFE
接続R
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
材質(ソケット)C3604BD
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
材質(本体)黄銅/クロムメッキ
使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと)
高さ(mm)29
最高使用圧力(MPa)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
材質(本体)黄銅/クロムメッキ
使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと)
高さ(mm)29
最高使用圧力(MPa)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質C3604BD
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状ソケット
使用流体水、空気、油
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304
形状ソケット
使用圧力(MPa)6.9以下
ねじの種類PT(管用テーパ)
使用温度(℃)-50~150
材質C3604B
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途エルボタイプのフレアージョイントです。
材質C3771B
形状エルボ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。
パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCW型(両内ネジ型)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続Rc
ハンドル形状ローレット式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCW型(両内ネジ型)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続Rc
ハンドル形状ローレット式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。
形状ストレート
高さ(mm)28.5
材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(シート)PTFE
接続R×チューブ
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
ボア径(Φmm)6
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(ソケット)C3604BD
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCS型(両外ネジ型)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
ハンドル形状ローレット式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCS型(両外ネジ型)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
ハンドル形状ローレット式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCW型(両内ネジ型)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続Rc
ハンドル形状ローレット式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCW型(両内ネジ型)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続Rc
ハンドル形状ローレット式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCS型(両外ネジ型)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
ハンドル形状ローレット式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。
パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCS型(両外ネジ型)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
ハンドル形状ローレット式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)3.45
RoHS指令(10物質対応)対応
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質黄銅
形状クロス
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604B
材質(玉)C3604B
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状沈みプラグ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3771
形状チーズ
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質黄銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類PT
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状四角プラグ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SCS14
形状メガニップル
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。