1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属 質量(kg)4 消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145 プラグ2極アース付 吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用) 適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ) 流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管) 耐用温度(℃)35 起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります